3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。粗目( 60/100 )、中目( 240/400 )、細目( 600/1000 ) 平らな面と曲面の両方で柔軟に作業できます 模型製作、工芸、小規模な DIY 作業に最適です フレキシワイドサンダ x 3 ( 80 x 30 x 6 mm )このサンダは、塗装の準備、バリ取り、粗目の剥離や研磨、起伏のある面の構築に使用できます。それらはまたきれいで、滑らかな光沢を作成する フレキシワイドサンダ x 3 ( 80 x 30 x 12 mm )。厚みのあるサンダーは、光沢のある仕上げを保ちながら、傷や傷を完全に取り除くのに最適です
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P100, P240, P400, P60, P600, P1000学年 = コースト(粗い)/ファインシートサイズ = 80 x 30mm長さ = 80mm幅 = 30mmパックあたりの枚数 = 6
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷

このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。300 mm の白色プラスチックケースに入った壁面時計。銀色のフロントベゼル、飛散防止フロントレンズ、白色のダイヤル、 12 時間のマーキング、黒色で印刷された細かいトラック、低ノイズの水晶振動子、単三サイズの電池が付属しています。寸法は 300 x 40 mm 、重量は 650 gm です
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P100, P240, P400, P60, P600, P1000学年 = ミディアム長さ = 90mm幅 = 19mm
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷