3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 445 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます 固定具がさらに離れた場所( 305 → 445 mm )で作業する場合、延長可能なハンドルにより届きやすくなります メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。. ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ドライブサイズ = 3/8 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 315 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます ファスナーが遠く離れた場所( 215 ~ 315 mm )で作業する際に、強化ハンドルを使用することで作業範囲を拡大できます メンテナンスフリーの 3/4 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が延び、作業完了時に一貫した品質が得られます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷