390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトデューティプライヤ. 黒化処理された炭素鋼のフレーム PVC 注入ソフトハンドル 低電圧リターンスプリング(使いやすい) 快適な成形ハンドルグリップ 本体は HRC 43 → 46 で熱処理 HRC 20 まで加熱してリベットをかせます
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け
仕様種類 = カバーシリーズ = AD併用可能製品 = DINレール端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 μ A → 100 μ A の測定範囲の入力を備えています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性を確保できる取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 100 (Input)μA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 100 A の測定範囲でスケーリングし、 0 → 75 mV (シャント用)の入力を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A の入力測定範囲を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 5 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 5 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 15 A の入力測定範囲に対応しています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 15 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 15 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力測定範囲に対応しています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 10 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm のカットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0 → 30 V の入力を備えています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力測定範囲を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 10 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0A-1 A の入力測定範囲を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 1 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 1 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ9コネクタ 2 = RJ9コネクタ1ジェンダー = オスシールド構造 = シールドPVC外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm の切抜き DC アナログパネル電流計は、 0 → 50 uA の入力範囲で測定できます。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 50 (Input)μA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ12コネクタ 2 = RJ12コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

RS Pro Multicore RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。幅広い低電圧コンピュータでの使用や信号伝送用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 0.22 mm 2 のコアストランドを 2 本備えており、低電圧のコンピュータや信号伝送ケーブルの敷設に最適です Durable LSZH 保護シースとアルミ / ポリエステルラップ付きより線スズめっき銅導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは、絶縁材により優れた絶縁性を発揮します。色付きのコアとケーブルのレイアウトにより、設置が簡単で効率的です 動作温度: -10 → +70 ° C 動作電圧: 300 V 電気抵抗: 86.5 Ω /km 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
仕様対数 = 1断面積 = 0.22 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 24 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = 錫めっき銅 編組Certificazione CPR = Eca外径 = 5.60mm外側シース材質 = LSZHケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシールド/非シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力と 0 → 120 A のスケールで測定できます。移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。. は、 TOP の宝石はオイルである。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 120 (Scale) A電流タイプ = AC高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 120 (Scale) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 20 A の測定範囲の入力を備えています。移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。. は、 TOP の宝石はオイルである。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、 4 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 mA の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力と 0 → 600 A のスケールの測定範囲を備えています。移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。. は、 TOP の宝石はオイルである。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -20 ° C ~ 75 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 600 (Scale) A電流タイプ = AC高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 600 (Scale) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 4 → 20 mA 入力です。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 500 V ac の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 300 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 100 Hz の周波数範囲での電圧測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電圧計の公称範囲は 6V ~ 1000V 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 100 Hz の周波数範囲での電圧測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電圧計の公称範囲は 6V ~ 1000V 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0V ac から 500V ac の入力電圧範囲の測定が可能です。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は 0 → 40 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V ( AC )から 300V ( AC )の範囲で動作します。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 300 V ac の測定範囲の入力電圧を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 500V dc の範囲であることを意味します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V → 100 V dc の入力を備えています。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0 → 30 V の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 100 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 100 V の測定範囲の入力を備えています。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は、 0 → 30 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷