10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。Peak 温度: 160通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 27mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する青色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 27mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様内径 = 27 → 29mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 27mm最大内径 = 29mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 25 → 27mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 25mm最大内径 = 27mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様内径 = 25 → 27mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 25mm最大内径 = 27mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様内径 = 27 → 29mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 27mm最大内径 = 29mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRORS PRO Pクリップ 軟鋼
エコ商品
仕様クローズド内径 = 27mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = 軟鋼コーティング/ライニング = EPDMゴム, 亜鉛色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様クローズド内径 = 27mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm 丈夫な耐熱性を備えた PP (ポリプロピレン)製の白 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色白、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping Band RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm PP (ポリプロピレン)グレーの素材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色グレー、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping Band RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷