ホース RS PRO 25m
柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する青色の送水ホースです。
ピーク温度: 160℃。
通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
- 仕様
- ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 27mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 空気, 水
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +140℃
色 = 青
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ

























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)
