78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ = 70 mm。幅 = 400mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 15km/h。材質 = ゴム。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS PRO 13
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

高さ = 50 mm。幅 = 350mm。奥行き(深さ) = 200 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = ゴム。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。. 特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)
1セット
9,198 税込10,118
7日以内出荷

高さ = 50 mm。幅 = 350mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = 半硬質ラミネート。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS減速バンプ. RSのこのモジュラ減速バンプは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つの25 cmピース(それぞれ黄色と黒色)から成る長さ50 cmのセットで提供されています。. 特長と利点:. モジュラ減速バンプ(エンドピースは別売り) 各ピースには、4つのキャットアイと27 mm径の溝加工 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987185 8987185 。5 cmの 先細減速バンプエンド (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987188 8987188 。7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987182 8987182 。7 cmの 先細減速バンプエンド (7cmの減速バンプ用)
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ゴム製減速バンプRS Pro のゴム製減速バンプは、私道や自動車の駐車場の入り口で使用するように設計されています。減速バンプは、車両の速度を制限し、交通を静めるために不可欠な要素です。RS Pro の速度用こて先は、高視認性、キャットアイ、及び固定ボルトを備えています。 特長と利点.ゴム素材 .高視認性のヒュームプ .目をキャッチします . アスファルト固定ボルト . -40 ° C → +80 ° C の温度を抵抗 .グリースに対する耐性 .速度を最高 20 mph まで下げます仕様.奥行き :1830 mm .幅: 300 mm .高さ: 50 mm互換性のあるアクセサリ. RS Pro 減速バンプエンド、 RS 品番: 211-1336用途.専用駐車場 .工業用サイト減速バンプに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、交通管理 / 群衆整理のための製品を幅広く取り揃えています。メーカーの減速バンプ製品は、高品質でお買い得な製品として選択されました。メーカーでは、担当者の安全性があらゆるビジネスにとって非常に重要であることを理解しており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様高さ = 50 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 70 ミリ幅 = 500mm奥行き(深さ) = 5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 40mm取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 70 mm幅 = 500mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 40mm取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm対辺直径 = 0.71インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm個数 = 1インチ厚さ = 0.3125インチ材質 = HSS
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm個数 = 1インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm個数 = 1インチ厚さ = 0.5インチ材質 = HSS
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1.0mm個数 = 1インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro m USB 3.1 オス USB C-USB 2.0 オス USB ケーブルです この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側がオス USB 3.1 コネクタで、反対側がオス USB 2.0 コネクタを備えているため、タイプ とタイプ のポートを使用してデバイスを簡単に接続できます。タイプ コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。このケーブルは、最大 480 Mbps の転送速度を実現し、後方互換性を実現しています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB タイプ オスと USB タイプ オスにより、デバイスを簡単に接続可能 リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ がどちらか上に挿入できる 最大 480 Mbps のデータ転送速度 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB オス ケーブルは、標準 タイプポートのデバイスを、外付けハードドライブや MacBook などのタイプ ポートのデバイスに接続する場合に最適です。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか? USB 3.1 は、 20 、 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を過度に防止するための 56 Ω 抵抗があります。 タイプ とタイプ の違いは何ですか? タイプ コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB ポートで使用されます。USB は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか? はい。 USB 3.0 アダプタを使用している USB のバージョンが低い場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro m USB 3.1 オス USB C-USB 3.0 オス USB ケーブルです RS Pro のこの USB 3.1 ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がオス USB コネクタになっているため、タイプ 及び ポートのデバイスを簡単に接続できます。タイプ コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。USB3.1 Gen.2 とも呼ばれます)は、以前の標準 USB3.0 Gen.1 )に多くの改善をもたらし、後方互換性を備えているため、最大 Gbps の転送速度に対応した USB3.0 PC やデバイスで使用することができます。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB タイプ オスと USB タイプ オスにより、デバイスを簡単に接続可能 リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ がどちらか上に挿入できる 最大 5Gbps のデータ転送速度 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB オス ケーブルは、標準 タイプポートのデバイスを、 MacBook などのタイプ ポートのあるデバイスに接続するのに最適です。このケーブルは USB 3.1 と互換性があり、旧バージョンとの後方互換性があり、汎用アダプタとなっています。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか? USB 3.1 は、 20 、 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を過度に防止するための 56 Ω 抵抗があります。 タイプ とタイプ の違いは何ですか? タイプ コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB ポートで使用されます。USB は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか? はい。 USB 3.0 アダプタを使用している USB のバージョンが低い場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0, USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 15 cm USB 3.1 オス USB C- メス USB A アダプタです この RS Pro の USB 3.1 アダプタは、片側がオス USB C コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっているため、タイプ C ソケットをタイプ A ソケットに簡単に変換できます。タイプ C コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。USB3.1 ( Gen.2 とも呼ばれます)は、以前の標準 USB3.0 ( Gen.1 )に多くの改善をもたらし、後方互換性を備えているため、最大 5 Gbps の転送速度に対応した USB3.0 PC やデバイスで使用することができます。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB3.1 タイプ A メス - タイプ C オスにより、ケーブルを簡単に変換できます リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ ) がどちらか上に挿入できる 最大 5Gbps のデータ転送速度 充電出力: 3A 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB メス A アダプタは、標準 A タイプコネクタのデバイスを、 MacBook などのタイプ C ポートのあるデバイスに接続する場合に最適です。このケーブルは USB 3.1 と互換性があり、旧バージョンとの後方互換性があり、汎用アダプタとなっています。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 や USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには 5.1K Ω の抵抗があり、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を防ぎます。 タイプ C とタイプ A の違いは何ですか タイプ C コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB C ポートで使用されます。USB A は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか はい。 USB 3.1 アダプタを使用して USB のバージョンが低いケーブルを使用している場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 15.9mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 6.66kN動定格荷重 = 19.98Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 15.9mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 6.66kN動定格荷重 = 19.98Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro自動車ホイールクランプ. RS Proホイールクランプは、黄色く塗装されたスチール製で、防錆処理が施されています。この調整式ホイールクランプは、ジョイントアーム、ホルダージョー、フットレスト x 2、ハンドル x 2、タイヤをパンクさせるスパイクを備えています。直径11.5インチのホイールリムに適合するように設計されています。ホイールに取り付けると、クランプを取り外さない限り、自動車を動かすことができなくなります。. 特長と利点:. ホイールクランプ スチール製 塗装: 黄色 防錆保護 ジョイントアーム ホルダージョー フットレスト x 2 ハンドル x 2 パンクさせるためのタイヤスパイク 直径11.5インチのホイールリムに適合. 寸法:. 長さ800 mm 幅: 300 mm 高さ: 240 mm 重量: 8 kg ホイールリム直径: 11.5インチ
仕様制限速度 = 30km/h材質 = スチール色 = 黄
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

種類 = 反射テープ。。RS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティゴム製減速バンプ. RS Pro ヘビーデューティゴム製減速バンプは、 15 km/h まで速度を落とせるように設計されています。この減速バンプは、加硫バージンゴム製で、40トンの荷重に耐えます。減速バンプに通すケーブルは、直径30 mmの2本の溝で保護されます。クラス 1 の反射テープによるマーキングと 8 つの CAT アイで視認性が高く、グリース、塩基、酸に対する耐性があります。この減速バンプには、アスファルト固定具とキャップが付属します。 車両の速度を低下させ、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。. 特長と利点:. ヘビーデューティ減速バンプ - 自動車の速度を調整します 加硫バージンゴム製 速度を最大10 ~ 15 km/hまで強制的に減速 黄色のクラス1反射テープによるマーキング エレメント1つあたり8つのキャットアイを装備 耐荷重: 最大40トン グリース、塩基、酸に対する耐性 ケーブル溝 x 2 ケーブル溝の直径: 30 mm アスファルト固定具及びキャップ付属 炭化水素との長期間の接触禁止 減速バンプの基調色: 黒. 寸法:. 長さ1830 mm 幅: 300 mm 高さ: 75 mm 重量: 38 kg ケーブル溝: 2 x 30 mm. 代表的用途. 減速バンプ又は速度バンプは、交通の速度と流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、自動車、オートバイや自転車が走行するあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。. 減速バンプの使用場所 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造施設 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様高さ = 75 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様高さ = 70 mm幅 = 430mm奥行き(深さ) = 5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様高さ = 70 mm幅 = 430mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

長さ50 cmの4つの要素(黄2つ、黒2つ)と25 cmの2つの両端で構成される、合計長さ2.5 mの多速度対応スピードバンプ 最大40トンの車両とトラックが通行する道路に高さ5 cmのバンプを設置することで、速度を25~30 km/hまで低減可能 各要素にキャットアイとクラス2テープを装着 ケーブル溝 x 1: 径27 mm UV抵抗 炭化水素との長期間にわたる接触禁止 固定具とHリンクが付属
仕様高さ = 50 mm幅 = 430mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 40mm外径 = 90mmレース幅 = 36.5mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 43.12kN動定格荷重 = 62.72Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 20mm外径 = 52mmレース幅 = 22.2mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 14.31kN動定格荷重 = 23.13Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 27mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 27.44kN動定格荷重 = 39.2Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 10mm外径 = 30mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 7.2kN動定格荷重 = 7.46Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 20mm外径 = 52mmレース幅 = 22.2mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 14.31kN動定格荷重 = 23.13Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 17mm外径 = 47mmレース幅 = 22.2mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 12.45kN動定格荷重 = 21.17Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 50mm外径 = 90mmレース幅 = 30.5mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 38.22kN動定格荷重 = 49.98Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 45mm外径 = 85mmレース幅 = 30.2mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 38.22kN動定格荷重 = 49.98Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmレース幅 = 23.8mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 19.99kN動定格荷重 = 29.4Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 20.6mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 14.01kN動定格荷重 = 21.17Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 20.6mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 14.01kN動定格荷重 = 21.17Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 20.6mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 11.76kN動定格荷重 = 19.6Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 20.6mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 11.76kN動定格荷重 = 19.6Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 17.5mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 8.62kN動定格荷重 = 14.01Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 30mm外径 = 72mmレース幅 = 30.2mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 26.95kN動定格荷重 = 40.67Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 30mm外径 = 72mmレース幅 = 30.2mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 26.95kN動定格荷重 = 40.67Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径 = 50mm外径 = 90mmレース幅 = 30.5mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = オープンタイプベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 38.22kN動定格荷重 = 49.98Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷