「単 1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
モデル番号 = LR6。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 100。パッケージ本数 = 100
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)スイッチの動作:モーメンタリケースの材質:PVCコンタクトの定格電圧(DC):30Vコンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dcスイッチ環境:医療規格認定フットスイッチベローIP評価:IP67基準適合:IEC 60601-1, UL 60601-1丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,330
税込¥6,963
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プッシュボタンターミナルタイプ:PCBコンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)IP評価:IP68操作力:3 → 6 N動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-30 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/8インチメス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 1。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 57.2 x 16.4 x 14.8mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro 単 3 形乾電池ホルダは、ニッケルめっきのスチール製コイルスプリングを備えており、負のセル Terminal を押すと電気的に接触します。単三電池を 1 つ保持できます。 電池ホルダの主な機能は、電池を安全にしっかりと固定しながら、機器に給電することです。バッテリ駆動の機器に挿入するか、又は機器に取り付けられるように設計されています。このホルダには、プリント基板又はその他の端子に取り付け可能な、幅 1.7 mm のニッケルめっきはんだラグが 2 つ付属しています。また、基部に 3.4 mm の穴が開けられているため、回路基板にボルトで固定することもできます。 黒色ポリプロピレン( PP )ホルダのサイズは、 52.7 mm x 16.4 mm x 14.8 mm です。化学薬品に対する耐性が高く、最高 +82 ° C の温度で産業環境で使用できます特長と利点.単三電池 1 本を保持します .に取り付けるための 1.7 mm ラグ x 2 基板 . 1 つの取り付け穴 .寸法は 57.2 mm x 16.4 mm x 14.8 です mm .動作温度は最高 +82 ° C です Coil spring Terminal .黒色ポリプロピレン( PP )製ボディは、化学薬品に対する高い耐性を備えていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/2インチネジインレットポート = 1/2インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/2インチメス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様タイプ = 単方向フローレギュレータインレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチメスメーカーシリーズ = 66085ネジアウトレットポート = 1/4インチメス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,370
税込¥7,007
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ62、奥行き46、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(144個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1シリーズ = YB12動作周波数 = 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 29.9Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 12.6Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 62.7Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
内径 = 12mm。外径 = 37mm。レース幅 = 12mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 3.78kN。動定格荷重 = 8.73kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 3ミディアム。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
内径 = 17mm。外径 = 30mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.08kN。動定格荷重 = 3.68kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース種類 = プレーン。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
内径 = 15mm。外径 = 28mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.84kN。動定格荷重 = 3.44kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
内径 = 17mm。外径 = 26mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.2kN。動定格荷重 = 1.76kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
内径 = 15mm。外径 = 24mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.04kN。動定格荷重 = 1.68kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ