11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 12。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 16A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。深さ = 10mm。。5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
590 税込649
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 25Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 18mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスメス 端子種別ケージクランプ タイプ基板端子台 定格電流(A)15(UL)、24(IEC) グレー 定格電圧(V)450 シリーズ3001 材質ポリアミド 仕様RS 5.0 mmねじなしケージクランプ基板端子台(レバー付). 縦型取り付け基板ねじなし端子台は、5.0 mmのピッチ間隔、レバー及び300 V 15 Aの電気定格を備えています。 これらの5.0 mm基板端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプ及び白色のPA66ハウジングが付いています。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様RS 5.08 mmライトアングル端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)5.08 シリーズ950 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)
3,240 税込3,564
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
830 税込913
翌々日出荷


仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 8.1mm5.0 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.0 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
570 税込627
7日以内出荷

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)