5,467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様応用例:リニアアクチュエータ●形状:角型●長さ:32mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:32 x 13 x 8 mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M4 → M18近接センサ●Rail Mounted Sensor Support Bracket. An ideal method to mount sensors onto conveyors and machinery where wide adjustments may be required. Mounting bracket suitable for round proximity switches sized M4; M5; M8: M12; M14 and M18 Supplied with mounting collets to mount on 8mm or 12mm dia. rails RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

マグネットリードスイッチ用RS Proブラケット。最適なISO6432ミニシリンダ
仕様内径サイズに合わせる = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

マグネットリードスイッチ用RS Proブラケット。最適なISO6432ミニシリンダ
仕様内径サイズに合わせる = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

1個
12,710 税込13,981
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



マグネットリードスイッチ用RS Proブラケット。最適なISO6432ミニシリンダ
仕様内径サイズに合わせる = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
3,850 税込4,235
当日出荷

仕様アプリケーション = インテリアルーム検出素子の種類 = サーミスタ最高温度覚 = +40℃最低温度覚 = -10℃温度覚のレンジ = -10 → +40℃黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806&#x27;) 813-806/、< 376-1477&#x27;) 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862&#x27;) 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828&#x27;) 813-828/、< 813-878&#x27;) 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834&#x27;) 813-834/、< 813-884&#x27;) 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840&#x27;) 813-840/、< 813-890&#x27;) 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,750 税込3,025
6日以内出荷

仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
6,410 税込7,051
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷



仕様アプリケーション:ダクト●最高温度覚:+50℃●最低温度覚:-20℃●温度覚のレンジ:-20 → +50℃●このRHセンサ製品は水泳用プールやスパでの使用には不適. 相対湿度 / 温度トランスミッタ. ビル管理システム用の高性能相対湿度及び温度トランスミッタ. 4 →20 mA又は0 →10 V出力にユーザー設定可能 測定エラーを軽減するマイクロコントローラ 接続が容易なツーピース端子 ポリカーボネートハウジング 測定範囲: 10 → 90 % RH. IP定格. ; 312-2939 312-2939 - IP30 ; 312-2945 312-2945 - IP65 ; 312-2951 312-2951 - IP67
1個
46,080 税込50,688
7日以内出荷

仕様出力タイプ:PNP応答時間:500 μsライトソース:赤色LED電気的接続:ケーブルスイッチング周波数:1 kHzハウジング材質:PE, プラスチック電源電圧:12 → 24 V dc長さ:10mm動作温度 Max:+70℃ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,340 税込44,374
7日以内出荷

仕様応用例:トランスデューサ●形状:円筒型●直径:4 mm●長さ:19mm●寸法:4 x 19 mm●円柱磁石. RSブランドの円筒型永久磁石。リードスイッチの駆動に最適です。
1個
280 税込308
翌々日出荷

仕様応用例 = 近接スイッチ電源電圧 = 18 V dc許容電流値 = 35 mA基準合致 = RoHS対応RS近接スイッチテストユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPプローブ径 = 6mmProbe Bayonet Fittings & Adaptors. Designed for installing fixed mount style RS Pro temperature probes, but may also be used with devices from other sources Nickel plated brass Bayonet is grub screw fitting and features a twin slotted cap RS Pro < 286-901&#x27;) 286-901/ which has a twin pin, suitable for bayonet cap RS Pro < 286-866&#x27;) 286-866/ only Adaptor RS Pro < 286-917&#x27;) 286-917/ to be used with thermocouples RS Pro < 259-328&#x27;) 259-328/ & < 259-334&#x27;) 259-334/ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃応答時間 = <2秒基準合致 = RoHS対応Pt100 3又は2ワイヤケーブルも用意 調整可能プロセス継手付きRTD及びサーモウェル付きRTDも用意. タイプJ及びK無機質絶縁熱電対、スライド継手付き. 調整可能プロセス継手と非接地熱接点が付いたタイプJ及びK熱電対です。. 外装材料 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 B DINヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.A最大AC電圧 = 130V ac最大DC電圧 = 180V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 300mΩ全長 = 518mm長さ = 18mm幅 = 3.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS PRORS PRO, 圧力センサ
エコ商品
最小圧力 = 20バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 2ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = リード供給電圧 = 3 to 130V ac/dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 32mm幅 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 28.5mm幅 = 19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様検出タイプ = レベルセンサ実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = 2線本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 5m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃最大DC電圧 = 28V電流 Max = 23 mA最大圧力 = 0.25バール併用可能製品 = 水、オイル、液体インターフェイス = ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様検出タイプ = レベルセンサ実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = 2線本体材質 = ステンレスケーブル長 = 12m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃最大DC電圧 = 28V電流 Max = 23 mA最大圧力 = 1バール併用可能製品 = 水、オイル、液体許容電流値 = 23 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = センサ併用可能製品 = LX105ルクスメータ照度計 - アクセサリ
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO Pt500センサ
エコ商品
仕様センサータイプ:PT500 、 プローブの長さ:5mm 、 プローブ径:2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:1 m/s 、 白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,440 税込2,684
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO, 圧力センサ
エコ商品
最小圧力 = 5バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

360 °の傾きを簡単に表示する丸型水平器 頑丈なプラスチック構造 自宅、作業場での使用や、産業用途に最適 直径2.7 mmのねじ穴 x 3
仕様レベルタイプ = 命中点長さ = 43mmバイアル数 = 1防水 = ありポケットレベル = あり寸法 = 43 x 11.5mm高さ = 11.5mm幅 = 43mm
1個
739 税込813
7日以内出荷

RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 3ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = PNPホール供給電圧 = 10 to 30V dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ABS℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

関連キーワード