28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転センター - パイプ
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。. より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。. より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。. より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様旋盤部品 = 旋盤回転センター
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Proカーバイド先端デッドセンター. RS Proカーバイド先端デッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 先端角60 °のカーバイド製先端. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 許容差: クラスAT5. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: K30. 硬度: 80 → 90 HRC
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro外付けデッドセンター. RS Pro外付けデッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: W1-08C Extra. 硬度: 58 → 62 HRC
仕様旋盤部品 = 旋盤センタ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Proカーバイド先端デッドセンター. RS Proカーバイド先端デッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 先端角60 °のカーバイド製先端. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 許容差: クラスAT5. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: K30. 硬度: 80 → 90 HRC
仕様テーパーサイズ = MT1
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Proカーバイド先端デッドセンター. RS Proカーバイド先端デッドセンターは、機械の固定側又は回転側で加工物を支持するために使用します。このセンターの先端はカーバイド製のインサートが付いており、摩擦を軽減し、速度を上げられます。. 特長と利点. 高品質工具鋼. 焼入れ研磨. 先端角60 °のカーバイド製先端. 正確にDIN806準拠の取り付けテーパー. 許容差: クラスAT5. 仕様. DIN 806. 先端角60 °. 材質: K30. 硬度: 80 → 90 HRC
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。. セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 5mm最大ヘッドサイズ = 20mm
1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷

アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。. セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 2最小サイズ = 5mm最大サイズ = 31mmセット内容 = ステップドリルビット
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。. セット、品番 ; 499-302 499-302 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、 TiAlN. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します 特に頑丈な材質に適した TiALN コーティングが施されています バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用鋼材、クロムニッケル鋼、非鉄金属、プラスチック、プレキシガラス、厚さ 5 mm までの木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 2最小サイズ = 5mm最大サイズ = 31mmセット内容 = ステップドリルビット
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 113mm。幅 = 60mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 90mm。。2 穴フランジベアリング内径 20 mm回転シャフトを表面に取り付ける必要がある場合は、この鋳鉄ベアリングユニットを使用すると非常に効果的にセットアップできます。強力な垂直サポートを提供し、滑らかな回転動作も可能にします。 取り付け用の 2 つの穴の付いたウィング型ユニット。この強力なベアリングは取り付けが簡単で、信頼性が高くなります。この設計では、ある程度の初期ミスアライメントが許容されます。これにより、フランジベアリングが適合し、設置時間を短縮できます。このようなベアリングはウィング形状なので、通常の非フランジベアリングよりも中間軸荷重を支持するのに適しています。また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプの中間ラジアル速度をサポートすることもできます。 このタイプのフランジベアリングは、建設、農業、繊維製造などの産業機械に有用です。コンベアベルトは、日常的な用途の代表的な例です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 20 mm .長さ 113 mm .幅 60 mm .奥行きは 33.3 mm . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm です .中心間に 90 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 95mm。幅 = 95mm。深さ = 35.7mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 70mm。。RS Pro 4 穴フランジベアリング 25 mm ID回転シャフトを表面に効率的かつ信頼性の高い方法で取り付ける必要がある場合は、この 4 穴鋳鉄フランジベアリングが強力な垂直支持を実現し、滑らかな回転動作を実現します。 正方形ユニットには、中程度の初期ミスアライメントを許容するように設計された 4 つの独立した取り付け穴があるため、すばやく簡単に設置できます。フランジが取り付け面にロックされるので、この種のベアリングはフランジなしベアリングよりも中間軸方向の荷重に適しています。また、さまざまなベアリングタイプに対応でき、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどの産業機械や農業機械でよく見られます。建設、林業、繊維製造などの多くの産業で一般的に使用されています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 95 mm .幅 95 mm .奥行きは 35.7 mm です . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 70 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 86mm。幅 = 86mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 64mm。。RS Pro 4 穴フランジベアリング内径 20 mmスムーズな回転動作と強力な垂直支持を組み合わせた、この 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けられます。 フランジ付きベアリングには 4 つの取り付け穴があり、すばやく簡単に取り付けられます。この正方形ユニットは、初期状態で中程度のずれを許容するように設計されており、比較的ストレスのないセットアップが可能です。ユニットのフランジは、取り付けた面に固定され、中間の軸方向荷重に耐えられます。このベアリングは、中間の半径方向速度での回転動作にも対応します。 フランジベアリングユニットは、建設や農業などの産業で一般的に使用され、コンベアベルトや同様の機械に不可欠です。RS Pro シリーズの一部であるため、このフランジベアリングはエンジニアによって厳しくテストされ、一貫して高品質を提供します。特長と利点.鋳鉄製 .内径 20 mm .長さ: 86 mm .幅: 86 mm .奥行きは 33.3 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 64 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 42.9mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 165mm。深さ = 38.1mm。全高 = 83mm。取付穴 センター to センター = 121mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 30 mmピローブロックは、回転シャフト用途、特に電気モータやギアボックスなどの低負荷ベアリング要件のある用途に最適です。この高品質 RS Pro シリーズのモデルの内径は 30 mm です。この製品は、 1 本のボルトよりも頑丈な 2 ボルト構成になっています。 プランマブロックとも呼ばれるピローブロックは、一般にコンベアシステム、農業機械、梱包用途で使用されます。この製品は、コストの高い機器内で摩擦を最小限に抑えることができます。 このベアリングハウジングは台座取り付け型です。高さ 83 mm 、奥行き 38.1 mm 、長さ 165 mm です。鋳鉄製で非常に耐久性が高く、弾力性に優れているため、長寿命が期待できます。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として品質と安全性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高は 83 mm .長さ 165 mm .奥行きは 38.1 mm です .内径 30 mm .中心間の取り付け穴の測定は 121 mm です .中心高さ 42.9 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 130mm。幅 = 68mm。深さ = 35.7mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 99mm。。RS Pro 2 穴フランジベアリング 25 mm IDこの鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に取り付けるための非常に効果的な方法です。強力な垂直支持を実現すると同時に、滑らかな回転動作を実現します。 ウィング型フランジベアリングユニットは 2 つの取り付け穴を備えており、初期のずれを中程度に抑えることができ、調整が可能で、すばやく簡単に取り付けられます。ウィング形状により、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を支持することができます。また、このユニットは、さまざまな種類のベアリングで中間の半径方向速度に対応することもできます。 このタイプのフランジベアリングは、一般にコンベアベルトやその他の産業機械で使用されます。建設、農業、繊維製造など、さまざまな産業で使用されています。RS Pro シリーズに属しており、信頼性の高い品質が得られるよう徹底的にテストされています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 130 mm .幅 68 mm .奥行きは 35.7 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 99 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 143mm。幅 = 143mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 111mm。。4 穴フランジベアリング 50 mm IDこの 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けます。滑らかな回転動作が可能で、強力な垂直支持も実現します。 取り付け用の 4 つの独立した穴がある正方形ユニットにより、このフランジベアリングはすばやく簡単に取り付けられます。また、初期のずれが中程度になるように設計されているため、セットアップは簡単です。ユニットのフランジは、取り付けられている表面をロックして中間の軸方向荷重に耐えることができます。また、このフランジベアリングは、さまざまなベアリングタイプがあり、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このようなフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどで一般的に使用されます。また、建設機械や農業機械のあらゆる種類の用途にも不可欠です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 50 mm .長さ: 143 mm .幅 143 mm .奥行き 54.6 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm . 111mm の取り付け穴、中心間RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

内径 = 12mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 30.2mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 62mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 12 mmピローブロックベアリングは通常、回転シャフトを支持するために使用される産業用途で使用されます。RS Pro のこの 2 ボルトピローブロックベアリングハウジングは、コンベアシステムや農業機械などのファン、ギアボックス、電動モータなどの低負荷ベアリングシステムでの使用に最適です。 このペデスタル取り付けベアリングの寸法は 62 mm x 31 mm x 127 mm で、内径は 12 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。頑丈なベアリングハウジングは鋳鉄製なので、寿命が長くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこのベアリングハウジングは、安全性と信頼性を追求した厳しい品質管理プロセスに合格しています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の制御基準に適合しているので、静電放電の安全な制限が実現します。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 62 mm .奥行きは 31 mm です .長さ 127 mm .内径 12 mm .中心間のマウントホール測定は 95 mm です .中心高さ 30.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 148mm。幅 = 80mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 117mm。。RS Pro 2 穴フランジベアリング内径 30 mmこの鋳鉄フランジベアリングユニットは、強い垂直サポートを実現しながらスムーズな回転動作を実現し、回転シャフトを表面に簡単かつ効果的に取り付けることができます。 ウィング形状のユニットは取り付け用に 2 つの穴が開いており、初期のずれを中程度に抑えるように設計されています。これにより設置時間が短縮され、セットアップが簡単で信頼性が高くなります。このタイプのベアリングはウィング形状なので、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を調整することができます。また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプと中間の半径方向速度に対応することもできます。 このようなフランジベアリングは、コンベアベルトなどの産業機械や、建設、農業、繊維製造などの産業で広く使用されています。このベアリングには RS Pro の認定シールが付いているため、自信を持って品質と一貫性を保つことができます。特長と利点.鋳鉄製 .内径 30 mm .長さ 148 mm .幅 80 mm .奥行きは 40.2 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 117 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 65mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。ピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。 このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。 RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 36.5mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 140mm。深さ = 34mm。全高 = 71mm。取付穴 センター to センター = 105mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 25 mmRS Pro のこの 25 mm モデルのようなピローブロックベアリングは、回転シャフトを支持するために使用されます。プランマブロックとも呼ばれ、内部ベアリングを備えた鋳鉄取り付けブロックで構成されています。 この台座取り付け型ベアリングの全長は 71 mm 、奥行きは 34 mm で、長さは 140 mm です。機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。シャフトとインサートには 2 本のボルトが付属しており、単一のボルトでのセットアップよりも安全性が高くなっています。 実績のある RS Pro 製品の一部であるこの製品は、厳しい品質管理を受けており、長寿命で耐摩耗性に優れた安全な製品を実現しています。 ピローブロックは、農業機械やコンベアシステムなどの数多くの商業及び産業用途に使用されています。特にギアボックスやファンなどの低負荷ベアリング要件の用途に適しています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 71 mm ( H )です。 X 34 mm ( D ) x 140 mm ( L ) .内径 25 mm .中心間のマウントホール測定 105 mm .中心高さ 36.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ホイール径 = 41mm負荷容量 = 16kg全高 = 57mmホイール幅 = 17mm固定プレート寸法 = 51 x 51mm回転 = スイベルタイヤ材質 = ゴム内蔵ブレーキ = なし固定センター = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 6.5mmハブベアリングタイプ = プレインボアグレーゴムホイールキャスター. ブレーキなし、スイベル プレススチール亜鉛めっきボディ ラバータイプ プレーンハブベアリング
1袋(4個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様ホイール径 = 50mm負荷容量 = 50kg全高 = 63mmホイール幅 = 39mm固定プレート寸法 = 38 x 38mm回転 = スイベルアプリケーション = 家具タイヤ材質 = ナイロン内蔵ブレーキ = あり固定センター = 26 x 26mm重量クラス = ライトデューティ取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 5.3mmハブ材質 = ナイロンTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
1袋(4個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様ホイール径 = 75mm負荷容量 = 750kg全高 = 120mmホイール幅 = 30mm固定プレート寸法 = 95 x 95mm回転 = スイベルアプリケーション = 工業, 医療タイヤ材質 = ナイロン固定センター = 70 x 70mm重量クラス = ヘビーデューティ機能 = 耐食,耐衝撃,衝撃吸収取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mmハブベアリングタイプ = ボールベアリングFootmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,690 税込19,459
7日以内出荷