仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様極数 = 50ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 63.5 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様極数 = 26ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 33 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
仕様極数 = 34ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 43.2 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様極数 = 34ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 43.2 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様極数 = 25ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 31.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様極数 = 15ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 19.1 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
関連キーワード