UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>絶縁ダブル圧着ピン端子 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード