カテゴリ

  • 機構部品(155)
  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(25)
  • 大阪魂(265)
  • NEG(日電理化硝子)(235)
  • SKF(日本エスケイエフ)(204)
  • エスコ(171)
  • NSK(日本精工)(149)
  • NOK(126)
  • NTN(エヌティーエヌ)(123)
  • 東京発条製作所(114)
  • 岩田製作所(110)
  • シグマ光機(105)
  • アズワン(92)
  • THK(77)
  • アサ電子工業(72)
  • TRUSCO(64)
  • コスモスビード(63)
  • ノーブランド(62)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • 鹿島化学金属(UKB)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「外径40」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO トロイダルコア, 9.5 x 4.75 x 9.5mm RS PRORS PRO トロイダルコア, 9.5 x 4.75 x 9.5mmRS PRO
87税込96
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フェライトリング寸法 = 9.5 x 4.75 x 9.5mmインピーダンス = 25 MHz で 40 オーム、100 MHz で 70 オーム材料 = フェライト直径 = 4.75mm高さ = 9.5mm内径 = 4.75mm外径 = 9.5mm
RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m RS PRORS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5mRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5m)
7日以内出荷
仕様呼び径 = 40mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 42.4mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング40mm80mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング40mm80mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmレース幅 = 18mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.83kN動定格荷重 = 16.02kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.140kN動定格荷重 = 8.64kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.75kN動定格荷重 = 9.95kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.140kN動定格荷重 = 9.56kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
Oリング RS PRO 内径 30mm シリコーン RS PROOリング RS PRO 内径 30mm シリコーンRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
予約販売
仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 30mm外径 = 40mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 40mm EPDMRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 35mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 35mm EPDMRS PRO
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 34mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 34mm EPDMRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 33mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 33mm EPDMRS PRO
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 33mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 30mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 30mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 30mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 33mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 33mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 33mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 40mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 35mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 35mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 33mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 33mm ニトリルRS PRO
2,098税込2,308
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 33mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 40mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 60mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 40mm ニトリルRS PRO
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 48mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 30mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 30mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 30mm外径 = 40mm厚さ = 5mm動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 40mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 50.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 40mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 40mm外径 = 49mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 28mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 28mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 28mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 40mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 40mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 40mm外径 = 43mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 37mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 37mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 37mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 35mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 35mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 40mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 40mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 40mm外径 = 48mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 40mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 40mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 40mm外径 = 47mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 32mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 32mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 32mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 30mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 30mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 30mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅18mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅18mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 18mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅23mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅18mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅18mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 18mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅12mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅12mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅12mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅12mmRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅40mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅40mmRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 50mm外径 = 110mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 40mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅18mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅18mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 18mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅12mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径17mm レース幅12mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅32mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅32mmRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 32mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら