101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1020kgf。。メトリック
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 38 mm 、外径 62 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 38mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 62 mm 、厚さ 11 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 40mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 11mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。レース幅 = 16mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 10.17kN。動定格荷重 = 17.55kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

内径 = 35mm。外径 = 62mm。レース幅 = 14mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 9.27kN。動定格荷重 = 14.4kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

内径 = 25mm。外径 = 62mm。レース幅 = 17mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 9.81kN。動定格荷重 = 19.08kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 3ミディアム。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリル製シングルの内径は 28 mm 、外径は 62 mm 、厚さは 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 28mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ボア = 12mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 62mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。レース幅 = 16mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 11.2kN。動定格荷重 = 19.5kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

内径 = 30mm。外径 = 62mm。レース幅 = 16mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 11.2kN。動定格荷重 = 19.5kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

内径 = 35mm。外径 = 62mm。レース幅 = 14mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 10.2kN。動定格荷重 = 15.9kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

内径 = 25mm。外径 = 62mm。レース幅 = 17mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 11.6kN。動定格荷重 = 22.5kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 3ミディアム。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

内径 = 35mm。外径 = 62mm。レース幅 = 14mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 10.2kN。動定格荷重 = 15.9kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

内径 = 25mm。外径 = 62mm。レース幅 = 17mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 11.6kN。動定格荷重 = 22.5kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 3ミディアム。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 52mm外径 = 62mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ボア = 8mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 16mm。全体の長さ = 62mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS PROユニバーサルジョイント、ダブル、プレーンベアリング. 定評のあるRS PROシリーズから、優秀なユニバーサルジョイントで、機械の接続を変革させましょう。多用途に使える本ジョイント製品は、コンベヤーのような回転する機械を原動機に接続するよう完璧に設計されています。また、ロッドやシャフトを斜めに接続する場合には、さまざまな車両にも最適にお使いいただけます。 プレーンベアリングユニバーサルカップリングは高品質のスチール製で、作動角が最大90°、最高回転数が1000 rpmのアプリケーションで優れた性能を発揮します。内径サイズ6mm~22mmのボアハブ設計を採用しており、プロジェクトで必要とされる柔軟性があります。 機能性が最適になるようにし、また製品の寿命を長くするために、プレーンベアリングには保護ゲーターを使い、潤滑を適切に行うことをお勧めします。ベルトコンベヤーでも、車両のプロップシャフトでも、遠心ポンプでも、メーカーのユニバーサルジョイント製品は、スムーズで効率的な稼働に最適なソリューションです。. 特長. ;ul> ;li>ユニバーサルジョイント ;/li> ;li>プレーンダブルジョイントタイプ ;/li> ;li>スチール製 ;/li> ;li>ボアードハブタイプ ;/li> ;li>最高回転数1000rpm ;/li> ;li>ハブ外径16mm~45mm ;/li> ;li>内径サイズ6mm~22mm ;/li> ;li>最大トルク 600Nm ;/li> ;li>最大作動角90° ;/li> ;li>静電制御規格ANSI/ESD S20.20:2014およびBS EN 61340-5-1:2007に準拠 ;/li> ;li>RoHS(特定有害物質使用制限)準拠 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>内径6mm、RS在庫番号:790-6740 ;/li> ;li>内径8mm、RS在庫番号:790-6744 ;/li> ;li>内径10mm、RS在庫番号:790-6753 ;/li> ;li>内径12mm、RS在庫番号:790-6756 ;/li> ;li>内径14mm、RS在庫番号:790-6750 ;/li> ;li>内径16mm、RS在庫番号:790-6769 ;/li> ;li>内径18mm、RS在庫番号:790-6762 ;/li> ;li>内径20mm、RS在庫番号:790-6766 ;/li> ;li>内径22mm、RS在庫番号:790-6775 ;/li> ;/ul>. アプリケーション. ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>ドライブシャフト ;/li> ;li>ロボット工学 ;/li> ;li>コンベア ;/li> ;li>航空宇宙 ;/li> ;li>農業用機械 ;/li> ;li>医療機器 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 58mm外径 = 62mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6206-2RS/C3 30X62X16 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 30mm外径 = 62mmレース幅 = 16mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 11.2kN動定格荷重 = 20.3kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径58mm、外径62mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。. 。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径55mm、外径62mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様内径38mm、外径62mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様内径40mm、外径62mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 59mm外径 = 62mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 52mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 56mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 54mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 53mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 57mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 55mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 57mm外径 = 62mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 56mm外径 = 62mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 59mm外径 = 62mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 18mmボアタイプ = テーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

仕様内径 = 20mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 17mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様内径 = 30mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷