6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷