19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 PTFE 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm 銀めっき銅導体で PTFE 絶縁されています。コアは、マイラーテープと銀めっき銅編組遮蔽でより合わされ、 PTFE 絶縁外側ジャケットが施されています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体蒸気及びガスに対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PTFE 絶縁で 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます 柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、蒸気、ガス、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PTFE 絶縁アウタジャケットは、このタイプのケーブルを提供します 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929775 25m 2904976 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)7/0.2
1個ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


熱電対J コア数2 コアストランド(mm)7/0.2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)