4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ガラス繊維カーブクローハンマー 20 オンス. RS Pro のガラス繊維製曲線クローハンマーは、高品質の手動工具で、物体からチゼルや引っ張り釘に強く強打するなどのさまざまな作業に最適です。RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、ガラス繊維、ドロップ鍛造の焼き入れ / 焼き戻しスチール製ヘッド構造を採用し、衝撃振動を吸収してユーザーの疲労を軽減します。業務用品質の設計により、強度が非常に高く、ハンマーがほとんど破損しません。このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。特長と利点. ドロップ鍛造硬化 / 焼き戻しスチール製のガラス繊維製で、優れた耐久性と衝撃吸収特性を実現 シャフトに直接成形された黒いゴム製グリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に基づいて作られています さまざまな作業に適しています カーブしたヘッドは、釘の下にくさびを付けたり、取り除くのに最適です ユーザーの疲労を軽減. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. RS Pro ガラス繊維ハンマーの全長は 20 oz です。カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび形に合わせ、引き出して簡単に取り外すことができます。ガラス繊維の利点. ガラス繊維構造のハンマーは、ユーザーと目の前の作業に役立つ卓越した特性を備えています。ガラス繊維を使用しているため、ハンマーが強打からの衝撃振動を吸収し、使用者の疲労を軽減し、同時に優れた強度を実現します。
仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 567g
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

BS3087. RS Pro 傾斜ワイヤカッターです. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 精密作業向けの高品質のドロップ鍛造スチール製プライヤおよびカッター ベベルカット Durable 滑りにくい 2 種類の材質でできたハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り / ベベルワイヤカッターの利点は何ですか. ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか. このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 127 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 1.6mm
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

BS3087. RS Pro 傾斜ワイヤカッターです. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 精密作業向けの高品質のドロップ鍛造スチール製プライヤおよびカッター ベベルカット Durable 滑りにくい 2 種類の材質でできたハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り / ベベルワイヤカッターの利点は何ですか. ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか. このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 2mm
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro ガラス繊維製カーブクローハンマー RS Pro ガラス繊維クローハンマーは、チゼルを強い打撃力で打撃したり、他の物体から釘を抜いたりするなど、幅広い作業に最適です。ハンマーは人間工学に基づいたガラス繊維ハンドルを備えており、ほとんど壊せないくらい頑丈です。ハンマーヘッドは炭素鋼製のため、非常に頑丈で非常に優れた耐衝撃性を実現します。このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、釘を引く、チゼルなどの部品を強制的に打撃したりするなどのさまざまな作業に最適です 人間工学に基づいたハンドルはガラス繊維製で、ほとんど壊せないくらい頑丈で、ユーザーに影響を与えることなく衝撃を吸収し、長時間にわたりハンマーを使用すると疲労を生じます さらに、非常に頑丈なカーボンスチール製のため、優れた耐久性と耐衝撃性を実現しています ハンドルシャフトに直接成形された黒いゴム製グリップが付いており、快適で握りやすくなっています カーブしたクローヘッドは、釘の下にウェッジ留めしたり取り外したりするのに最適で、フラットハンマーヘッドによりさまざまな業務用途や家庭用途に対応できる汎用性を備えています 用途: クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、プロにも愛好家にも欠かせない工具です。一般的には、次のような場所で使用されます。 建設及び大工作業 DIY および改装 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ヘッドタイプ = フラットヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 340 mm重さ = 450g
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷