19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul> ;li>コンタクト材質:銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき:スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 12.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
539 税込593
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul> ;li>コンタクト材質:銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき:スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
309 税込340
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
320 税込352
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁フランス式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のフランス式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します. 特長と利点. 優れた電気接続 短絡の低減 カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。. 用途. ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 14.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール. RS PROの高品質非絶縁ブーツレースフェルール(コードエンド端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの終端処理に経済的で効果的な方法を提供します。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の成形され、色分けされた絶縁カラーを備えています(あるいは備えていません)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルールをワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 14.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 12.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 16.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mmエントリ数 = 2色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット全長:225mmRS Proラチェット式圧着工具、フラグ圧着端子用. RS PROラチェット式圧着工具 概要. RS PROのこの製品は、耐久性と信頼性が高く、使いやすい手動圧着工具で、フラグ形状の圧着端子用に設計された高品質の硬化スチール合金製です。この手動工具は、使用感の快適な滑り止め付きエルゴノミックデザインハンドル2本、ラチェット機構、及びダイアセンブリで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。 この手動圧着工具はラチェット式のリリーストリガを備えています。詰まりや誤圧着が発生した場合に、トリガを押すと工具のハンドルが解放されます。. 圧着力の調整可能. この手動圧着工具は、圧着力の調整に使用するカムを備えています。カムロックボルトとワッシャは、六角レンチを使用して取り外すことができます。また、カムを回転するだけで、工具を緩めたり、締めたりできます。必要な設定が完了したら、カムワッシャとボルトを元の位置にロックします。. 特長と利点:. 優れた耐久性と使いやすさ 堅牢な硬化スチール合金設計 ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 ラチェットリリース機構 圧着力を調整可能 エルゴノミックデザインの使いやすい滑り止め付きハンドル 寿命: 50000回 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ. よくある質問. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具はフラグ型圧着端子の圧着用で、対応ワイヤサイズは0.75 1 mm2です。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。※低粘度の非鉱物油を使用
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷