1,067件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特長と利点 色分けにより相互汚染を防止 ダブルウィング剛毛により、すべての硬質面での激しいこすり洗いが可能 人間工学に基づいたハンドグリップにより、使用時の快適性を向上 吊り下げフックが付いているので、保管が簡単
仕様用途 = 商用、産業用ハード/ソフト = ソフト / ハード毛材 = PET色 = 赤製品の奥行き = 65mm製品幅 = 205mmブラシ種類 = ハンドブラシ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

特長と利点 色分けにより相互汚染を防止 ダブルウィング剛毛により、すべての硬質面での激しいこすり洗いが可能 人間工学に基づいたハンドグリップにより、使用時の快適性を向上 吊り下げフックが付いているので、保管が簡単
仕様用途 = 商用、産業用ハード/ソフト = ソフト / ハード毛材 = PET色 = 黄製品の奥行き = 65mm製品幅 = 205mmブラシ種類 = ハンドブラシ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

特長と利点 剛毛で狭い場所でも効果的に清掃可能 柄の部分が長く、手の届きにくい場所にも簡単にアクセス可能
仕様直径 = 60mm長さ = 410mm
1個
669 税込736
7日以内出荷

業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABS表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

RS Pro 業務用バランスマイクケーブルは、長さ 100 m で PVC ジャケット材を使用しています。この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 84.7 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 300 V
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色黒、バランスあり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。。アルミ固定引きハンドル. ボルト固定引きハンドル: 品番 ; 894-6853 894-6853 隠し固定引きハンドル: 品番 ; 894-6850 894-6850 、 ; 894-6869 894-6869 、 ; 8946862 8946862 業務環境に最適
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ねじサイズ = M3。ピッチ = 0.5mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ねじサイズ = 3/8-24 UNF。外径 = 25.4mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ねじサイズ = M12。ピッチ = 1.75mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ねじサイズ = M10。ピッチ = 1.5mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ねじサイズ = M5。ピッチ = 0.8mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro汎用PVC水ホース. RS Pro汎用水ホースは、低温特性と柔軟性を兼ね備え、業務用として設計されています。. 特長と利点. 編組繊維で補強され、強度が向上した業務用品質のPVC水ホース 耐摩耗性PVC複合材製(カドミウム不使用の材質) 高い柔軟性 シリコンフリー 摩耗やねじれに対する優れた耐性 一年中卓越した柔軟性 ポリエステル繊維で補強 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. 運動場、農業、園芸、自宅の庭園など、汎用の水回り用途に適しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 19.0mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 灌漑動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 95mm
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ねじサイズ = 1/4-28 UNF。外径 = 25.4mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 25mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro汎用PVC水ホース. RS Pro汎用水ホースは、低温特性と柔軟性を兼ね備え、業務用として設計されています。. 特長と利点. 編組繊維で補強され、強度が向上した業務用品質のPVC水ホース 耐摩耗性PVC複合材製(カドミウム不使用の材質) 高い柔軟性 シリコンフリー 摩耗やねじれに対する優れた耐性 一年中卓越した柔軟性 ポリエステル繊維で補強 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. 運動場、農業、園芸、自宅の庭園など、汎用の水回り用途に適しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 17.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 灌漑動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 黄長さ = 25m曲げ半径 = 62.5mm
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = No 1 、 5/64 インチ 。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
819 税込901
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = NO 5 、 6.8 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
2,798 税込3,078
7日以内出荷

2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
5日以内出荷

タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 160mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。. ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります( ; RS 264-8345 RS 264-8345 )。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M25最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M25個数 = 5セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = いいえ、 6 、 9.5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = いいえ 4 、 5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = いいえ 2 、 3.3 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = いいえ 3 / 5/32 インチ。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = いいえ 3 、 4.2 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。. ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。. ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様種類 = BNCオス/メス = オス実装タイプ = フィードスルー接続方向 = ストレート色 = 黒, 金属表面処理:コンタクト = 金ハウジング材質 = プラスチック結線方法 = 同軸ケーブル動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒結線方法 = スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルハウジング材質 = メタル結線方法 = スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。. ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 60mm。。RS鍛造Cクランプ. 鍛造スチールボディ及び重工業に最適な強力クランプスピンドルを採用した新しい設計の丈夫な業務用クランプです。. ジョー容量: 50、100 mm
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

個数 = 2。セット内容 = 6 、 13/32 インチはありません。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。. メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Proリバプールジッパー付きボイラースーツ カバーオール. RS Proリバプールジッパー付きボイラースーツカバーオールは、最高品質の素材で製造され、業務用スタイルのカバーオールを提供します。このボイラースーツは、縮むことがなく、型崩れもせず、染料保持に優れています。アクションバックにより自由に動けて、2ウェイフロントジップ開口部と十分に収納できる8個のポケットが付いています。. 特長と利点:. リバプールボイラースーツ カバーオール 生地 Kingsmillポリエステル60 %、綿35 %の245 UPF50+の生地が紫外線の98 %をブロック 最高品質 業務用スタイル 縮まない 型崩れしない 優れた染料保持 アクションバック 動作の自由度 ポケット 8 2ウェイフロントジップ ハンマーループ 無線ループで無線装着 快適 耐摩耗性
仕様サイズ = XL色 = ネービー種別 = カバーオール胸囲 = 54インチ材質 = 綿、ポリエステル脚の内側 = 79cm閉鎖型 = ファスナー長さ = Regular
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。長さ = 300mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。長さ = 300mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷