4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS3087. これらの工具の絶縁特性は保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。そのような状況で使用するのに適切な工具については、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。RS Pro 電気技術者用コンビネーション. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは、業務用や高度なユーザー向けに適しています。ギザ付きのはさみ口により FRIM のグリップが保証されています。又、多用途性を高めるためのカッターも内蔵されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを備え、グリップ時のてこ比を最大限に活用できます。 PVC 製グリップにより、長時間でも快適に使用できます。また、ハンドルにはある程度の絶縁性もあり、このコンビネーションプライヤは電気用途にも適しています。 特長と利点 軟線を使用した精密作業に最適 人間工学に基づいた、フィンガーガード付きの滑りにくいハンドル 10 kV ac までにテストされた絶縁耐性を備えたハンドル クロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現 用途 ペンチと呼ばれることもあるこのコンビネーションプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら折り曲げ、転回します。鋸歯状のジョーにより作業口がしっかりつかみます。ヘビーデューティ用途に適しています。また、カッターが内蔵されており、ワイヤの切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に便利で、更新性が向上しています。 ある程度の絶縁性があり、家庭での書き込みや機器の修理などの電気工事に最適です。 コンビネーションプライヤのメンテナンス方法 このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = 1.0 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 34mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS Pro スチールウール研磨 RS Pro では、スチールウールグレード 00 製の優れたスチールウールを導入しています。スチールウールは、表面に傷を残さずにプロフェッショナルグレードの清掃が可能になるように設計されています。スチールウールは、他のほとんどの材料より柔らかく、基礎を損なわずに表面の付着物を除去することができます。これにより、一般的な粗目研磨材とは異なり、ガラスや磁器のクリーニングに最適です。 このスチールウールは、金属、木材、石、ガラス、硬質プラスチック、塗装面の専門的なクリーニング、研磨及び研磨に最適です。 特長と利点 スチールウールグレード 00 製です ガラス、金属、塗装面にも使用できます さまざまな媒体から錆を取り除くのに最適です ロール幅 50 mm 用途 スチールウールは、さまざまな家庭及び作業環境での用途に最適なオプションです。多くの場合、傷を残すことができる一般的な研磨材よりも柔らかいため、業務用クリーニングを含むクリーニングに使用します。はさみ、排水ストレーナー、及びマウスやその他のクリッターや齧歯動物が入るような梱包穴など、日常的なさまざまな用途に使用できます。金属表面の再研磨や、研磨後の表面処理に最適で、ワックスとワニスが均等に塗布されるようにします。スチールウール製品は非常に汎用性が高いため、次のようなさまざまな場所で使用できます。 家庭用 DIY キットです 農業 クリーニング会社 自動車店 木工業 大工作業 建設現場
仕様材質 = スチール重さ = 1kg 繰り返し・詰め替え対応
1リール(1kg)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷