「樹脂カプラ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 400バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/4 インチRS Pro シリーズの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、流体移送システムの接続の作成及び解除がこれまでになく簡単になります。トラクター、オイル井戸ポンプ、油圧ジャックなどのさまざまな農業及び産業用途に最適です。 この自己密閉カップリングは、幅広い製造シリーズに対応します。スチール製は、耐腐食性を得るために亜鉛めっきされています。液漏れを防ぐため、液流をすぐに遮断できます。この製品は、安全に密封するためのニトリルゴム製 O リングと、バックアップを強化するための二次 PTFE シールを備えています。 メスカップリング付きのこの便利なユニットは、 BSP 1/4 インチメスねじに適合します。ボールロックカプラシステムにより、しっかりと固定するのが簡単です。 RS Pro 製品は高品質の製品の一部として、信頼性が徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/4 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 400 バールです .直径 25 mm .長さ: 48 mm .スパナサイズ: 19 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード