2,146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様手袋のサイズ = 10, XL手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000EN61340-5-1に適合 = YRSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363&#x27;) 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366&#x27;) 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
1箱(2000個)
30,220 税込33,242
翌々日出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

種類 = 滑り止めタイル。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。長さ = 140mm。。滑り止めフロアタイル 健康及び安全は皆の興味の中心にある ; 従って、良質の滑り止め床のタイルを見つけることに来るとき妥協できない。RS RS Pro 滑り止めフロア Tile を使用すると、メーカー独自Tile は、床の安全性を高めるために裏面が粘着式の砥粒で覆われています。特に滑らかな床又はタイル張りの床に適しています。メーカーの広範な滑り止めタイルは、濡れた場所や湿気の多い場所で優れた耐性を発揮します。滑り止めマットは、建物内での汚れや異物の運搬を最大 70 % 削減します。タイルはより長い寿命のための損傷からインテリア・フロアカバーを保護するのを助ける。水や水分は十分に吸収され、スリップの危険を軽減します。抵抗マットは、時間とコストの両面で、清掃、メンテナンスを軽減するシンプルで経済的な手段です。 見た目も美しく、取り付けも簡単です。作業現場で適切な品質のマットを使用することには、多くの利点があります。また、滑って転倒するリスクをなくし、電気から絶縁して、デッドサウンドを生成し、汚れや水分を拡散から防止します。化学薬品、グリース、オイル、炎に対する耐性も備え、作業者の疲労とストレスを軽減します。 特長と利点 あらゆる床面に簡単に設置できます 耐摩耗性 接着式の裏面 あらゆる滑らかな表面に足裏グリップを追加します Slip Tile は、耐滑性試験 EN13552 カテゴリ R13 に準拠しています サイズ: 140 mm x 140 mm 厚さ: 1.0 ± 0.05 mm 10 個入りパックで、価格に見合う優れた価値があります 用途 機械工場 倉庫 生産ライン(例:食品、物流、化学産業) コマーシャル・キッチェンズ 手動洗車場 濡れたり湿ったりする可能性がある床 よくある質問 職場でのスリップの原因として考えられるものは何ですか. 気象条件や意図しない流失物によって、フローリングを濡らします 製造ラインからのオイルの流出または機械の損傷 従業員が作業場所を変更した場合(例:オイルで覆われた床から別の場所に移動した場合) 不規則なハウスキーピングは一般的な例です。定期的なクリーニングにより、スリップのリスクを軽減します 滑り止め床 Tile は、不快な出来事を防ぎ、危険な危険を避けるために従業員の献身を守るための必須アイテムです。 滑り止めマットを使用する利点 1. 業務にかかる運用コストを削減できます 2. 事故の発生が少なくなると最終的には低価格になるため、保険の価格を下げることができます 3. 安全衛生と快適性の向上 4. 生産性は、良好な状況のために増加する可能性が高いと考えられます 5. 企業の社会的責任を尊重しながら、適切なメッセージをスタッフや訪問者に送信します 規格 滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

スイベルフットカバー. ネオプレン製フットカバー。5個パックで販売 スイベルフットスピンドルに合わせて設計されたカバーで、クランプ固定時に研磨面や傷付きやすい面を保護
仕様材料 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = Anti-Slip材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 青手袋コーティング = PVCドットペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 20.5mm動作温度 Max = +50℃幅 = 20.5mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 12.7mm動作温度 Max = +50℃幅 = 12.7mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000色 = 青RSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363&#x27;) 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366&#x27;) 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
1箱(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

種類 = マット。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。製品形式 = 単品。厚さ = 0.05mm。。滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応. RS Pro滑り止めフロアシート. このRS Proの滑り止めシートは、階段、はしご、商業フロアなどのスリップリスクの高い場所を保護するのに最適な選択肢です。裏面が粘着式で快適性が高く設置が簡単です。耐久性と耐摩耗性に優れた材質から作られ、ツルツルした床面のグリップを強化します。特長と利点:. . スリップ事故を防止する裏面粘着式のザラザラした粒子付きテープ . 滑ると危険な場所のグリップを確保 . 耐摩耗性に優れ設置が簡単. 用途:. . 階段. . はしご. . 傾斜面. . 通路. . 車両. . 船舶. よくある質問:. 滑り止めシートのサイズはいくつですか. 1箱何枚入りですか.. 滑り止めシート1枚のサイズは152 mm x 610 mmです。この滑り止めシートは10枚入りのパック単位で提供されています。他の色はありますか.. いいえ、現時点では黒い製品しかありません。その他の色のオプションについては、メーカーの他の滑り止めテープやマット製品をお探しください。
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro インターロック抗疲労マットコーナー ここでは RS Pro 滑り止めマットコーナーをご紹介します。非固定設計で、抗疲労性及び滑り止めを実現する設計で、作業者の端や、下の床の保護に使用します。ポリ塩化ビニル製のこの滑り止めマットコーナー表面は、滑りを抑え、傾斜したエッジを備えているので、排水性が高く、つまずきの危険性が軽減されます。RS Pro インターロック式抗疲労マットを接続して安全な経路を確保するように設計されています。化学薬品、オイル、酸に対する耐性があるため、通路で安全に使用できます。これらの RS Pro 滑り止めマットは耐久性 Durable です。耐摩耗性のポリ塩化ビニール製で、床面の冷えた部分や湿気からの絶縁を実現し、さまざまな用途に対応し、清掃が簡単になります。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します インターロック式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます ポリ塩化ビニールは、マットが耐薬品性、耐油性、及び酸耐性であることを意味します あらゆる通路で使用できます 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様種類 = タイル材質 = PVC表面形 = 穴色 = Black厚さ = 16mm
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

こぼれた液体や氷で滑らないようにするための最適なソリューションフォークリフトの往来に対応 既存の床面に接着又はネジ止めするだけ カラーオプション: ブラック、グレー、イエロー
仕様種類 = マット材質 = ガラス繊維強化プラスチック, シリコンカーバイド自己粘着性 = なし表面形 = 固体内容量 = 1色 = 黄製品形式 = シート幅 = 0.8m
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
1箱(50個)
14,250 税込15,675
当日出荷

こぼれた液体や氷で滑らないようにするための最適なソリューションフォークリフトの往来に対応 既存の床面に接着又はネジ止めするだけ カラーオプション: ブラック、グレー、イエロー
仕様種類 = マット材質 = ガラス繊維強化プラスチック, シリコンカーバイド自己粘着性 = なし表面形 = 固体内容量 = 1色 = Black製品形式 = シート長さ = 1.2m
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティラバーホイールストップ. RS Pro ヘビーデューティホイールストップは、トラックホイール用に特別に設計された、頑丈で耐久性のあるホイールストップです。輪止めストップは、安全性を高めるために、ホイールの動きを止めます。ホイールストップには、取り外しと持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。車輪止めはトラックまたは車の維持のために重大である。特長と利点 -. 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします。 長寿命を確保するため、厚いゴム製。 一体型のハンドルにより、取り外しや持ち運びが簡単。 あらゆる種類の自動車関連作業に最適。トラック、バン、および車はすべてサポートされている。寸法 -. 長さ: 340 mm - 200 mm 高さ 190mm 重量 kg
仕様高さ = 190 ミリ幅 = 200mm奥行き(深さ) = 340 mm材質 = ゴム色 = Black
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Proホイールブロッキングチョック. RS Pro粘着式ホイールブロッキングシステムは、地面に粘着するホイールチョックです。このチョックは、ホイールと壁などの固体表面間の距離を制限します。このチョックが地面に粘着した区域は粘着テープで密閉されます。このホイールチョックは衝突を抑制するため、転換時に最適です。特長と利点:. ホイールチョック、ホイールブロッキングシステム エチレン酢酸ビニール(EVA)製 粘着テープで密閉して接地 安全な距離でホイールをバックアップ可能 壁への衝突を回避. 寸法:. 長さ: 350 mm 幅: 300 mm 高さ: 60 mm 重量: 0.22 kg
仕様材質 = EVA色 = Black取り付け = 両面接着剤
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様手袋のサイズ = フリーサイズ手袋の主要用途 = 耐寒性材質 = Thermolite繊維手袋の主な色 = 青手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
1袋(12個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、スチール製のため非常に耐摩耗性に優れています。低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。RS Pro のこのスチール製セキュリティポストは、別々に購入した固定具で永久に取り付けて、区域を保護できるようになっています。特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点 スチール製 - 非常に Durable なポストで、複数の衝撃に耐えることができます ポストは地面から 800 mm の位置にあります 地面に固定するための 4 つの穴 ポスト径: 90 mm ベースプレートの寸法: 200 mm x 200 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。 このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄仕上げ = エポキシ粉体コーティング直径 = 90mm
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

直径76 mmのコーナー保護ガードで、台車やフォークリフトから設備や機械を確実に保護します。固定具は付属されていません。
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリア高さ = 600mm
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

RS Pro
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 黒、 黄材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 2奥行き(深さ) = 280 mmmm
1セット(2個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様保護形状 = ストレート使用 = 駐車場 、になります材質 = 亜鉛めっきスチール長さ = 880mm色 = グレイ、 黄幅 = 380mm直径 = 55mm
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様バリアタイプ = 駐車場用バリア色 = グレイ、 黄材質 = 亜鉛めっきスチールバリアカラー = グレー、黄
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷