3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様標準周波数 = 8MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 8pFパッケージタイプ = SMTピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.7mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.7mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±20ppmシリーズ抵抗 = 100Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃動作温度 Max = +70 ℃RS Pro JAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,575 税込2,833
5日以内出荷

このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。300 mm の白色プラスチックケースに入った壁面時計。銀色のフロントベゼル、飛散防止フロントレンズ、白色のダイヤル、 12 時間のマーキング、黒色で印刷された細かいトラック、低ノイズの水晶振動子、単三サイズの電池が付属しています。寸法は 300 x 40 mm 、重量は 650 gm です
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P100, P240, P400, P60, P600, P1000学年 = ミディアム長さ = 90mm幅 = 19mm
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷