「温度 プロファイル 測定 器」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径が R15 で、 Φ 0.5 光ファイバコアを用いています この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 500 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 180 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 140 ミリ光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、 90 ° のサイドビュー検出向けに設計されているので、手の届きにくい場所での位置決めや、測定と監視に適した小さい正確な場所に焦点を当てるのに最適です センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 880 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = Fiber AmplifiIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径10mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径8mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径3.5mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径8mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径5mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径4mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径10mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径5mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径4mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径3.5mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 33mm奥行き = 10mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 250kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm奥行き = 20mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 120 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 60mm奥行き = 64mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 174 x 60 x 64 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 圧縮及びテンションロードセル RS Pro では RS Pro の圧縮 / テンションロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro の設計 Ability で、圧縮力と引張力をどちらも測定します。このロードセルは、溶接されたステンレススチール製の頑丈な構造で最高の精度を実現する小型ロードセルとして設計されており、オフ軸負荷の影響を排除又は最小限に抑えることができます。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります KG 1 ~ 500 KG は、さまざまな用途に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 修正許可を使用すると、このセルを完全に溶接できます 水中用途向け 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮セルとテンションロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 50kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 25.4mm奥行き = 37mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 25.4 x 37 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 圧縮ロードセル RS Pro では RS Pro 圧縮ロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro が設計したもので、スペースが限られたシステムに適合 Ability です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度で、 5 → 200 kg の荷重を信頼性が高く、非常に精密に測定するのに最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります 5 KG から 200 KG までの間、さまざまなタイプのお客様に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮ロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 20kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 20mm奥行き = 12mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 合金スチール S ビーム負荷 RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷合金スチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。さまざまな測定用途に最適な工具となっています。 特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/100/150/200/300/500/750/1000 KG です つまり、多様な負荷をカバーします 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ニッケルめっき合金スチール製です 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで S ビームセルを意味します 防塵 S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.03 % R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。 ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 300kgIP保護等級 = IP66材質 = 合金スチールmm幅 = 80mm奥行き = 18mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro ステンレススチール製 S ビームロードセル RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷ステンレススチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。さまざまな測定用途に最適な工具となっています。 特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/50/100/150/200/300/500KG です 多様な負荷に対応します 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ステンレススチール製で、ニッケルめっきが施されています 丈夫で Durable な製品です IP68 保護クラスは、 S ビームセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.02 % 、 R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。 ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 54mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60 ℃許容差 = C3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷