7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 PTFE 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm 銀めっき銅導体で PTFE 絶縁されています。コアは、マイラーテープと銀めっき銅編組遮蔽でより合わされ、 PTFE 絶縁外側ジャケットが施されています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体蒸気及びガスに対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PTFE 絶縁で 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます 柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、蒸気、ガス、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PTFE 絶縁アウタジャケットは、このタイプのケーブルを提供します 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929775 25m 2904976 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様センサータイプ:RTDプローブの長さ:8mmプローブ径:1.5mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+600℃ターミナルタイプ:リードワイヤケーブル長:8mmプローブ材質:セラミック配線数:2精度:クラスB応答時間:0.1 (T05), 0.3 (T09) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,930 税込10,923
7日以内出荷

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 10mm。プローブ径 = 2mm。検出温度 Min = -50℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 500mm。プローブ材質 = プラチナ。プロセス接続 = プローブ。配線数 = 2。許容差 = クラスB。。RS PRO 延長リード線付き白金測温抵抗体. RS Proの高性能白金測温抵抗体シリーズには、延長リード線が付いています。これらのプローブはクラスA / B薄膜で構成され、温度測定に最適なソリューションです。. 特長 :. ;ul> ;li>高速な応答時間 ;/li> ;li>長さが300 / 500 / 1000 mmの延長リードは、テフロンで絶縁性を有する ;/li> ;li>使用温度範囲: -50 ℃ → +250 ℃ ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>2線式 / 4線式構成 ;/li> プローブ径:2 mm ;li>プローブ長:10 mm ;/li> ;li>PT100 / PT1000センサ搭載 ;/li> ;/ul>. 用途. これらの白金測温抵抗体は、液体浸漬、腐食性物質、プロセスなどに必要な保護 / 被覆を提供します. RS Proを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷