1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 50 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この RS Pro 空圧式ラウンドラインシリンダは、軽 . 中重量の物体を簡単に移動することができます。商用及び産業用途向けに設計されており、非潤滑空気で使用した場合でも高い性能と長寿命を発揮します。 このシリンダは、 AISI304 ステンレススチール製の耐摩耗性を備え、 AISI303 ステンレススチール製のピストンロッドを備えています。この製品は、高多孔性青銅製の焼結ノーズベアリングを備えています。NBR シールは潤滑済みで、できるだけ簡単に取り付けられます。このキットには、ノーズナットとピストンロッドナットも含まれています。 この空圧ラウンドラインシリンダの圧力範囲は、 1 → 10 bar です。20 → +80 ° C の温度で機能するため、さまざまな環境に適しています。RS Pro コレクションの一部として、耐久性と信頼性についてエンジニアからストリングテストされています。生産ラインや包装機器で広く使用されています。特長と利点.ボアサイズ: 25 mm . -20 ° C ~ +80 ° C で動作 .最大動作圧力は 10 バールです .シングルロッド .バッファクッション .ダブルアクション . G 1/8 のポート接続 . ISO 6432 メーカーシリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストローク = 50mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷