「真鍮 ねじ マイナス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = スロット仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN963規格に適合したねじ山. マイナスねじが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製のマイナス皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メートル単位のねじ - BZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS業務用品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。 マイナス皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. 代表的用途. リサイクル可能. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
439 税込483
当日出荷

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
749 税込824
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。. 特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷