「真鍮 1.5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 0.5 x 4.75mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 21mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,200
税込¥3,520
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 4.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,930
税込¥5,423
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4.3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様シリーズ = SNYDL絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#6)色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2全長 = 25.2mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG全長 = 24.6mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#4)色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWGmm2全長 = 24.2mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 28.8mm刃長さ = 18mm刃幅 = 2.2mm翼厚 = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤: 0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄: 2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,870
税込¥4,257
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG刃長さ = 10mm刃幅 = 2.3mm翼厚 = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤: 0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄: 2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE認定、cULus認定kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様スイッチタイプ = 押しボタンスイッチの動作 = ラッチスイッチの機能 = NO最小入力電圧 = 5V dc最大入力電圧 = 30V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤IP評価 = IP68コンタクト材質 = 真鍮製定格電流 = 1.5 A @ 30 V dc19 mmタッチスイッチ(IP68). 豊富な色及び照明のオプションが用意されたRSタッチスイッチです。 スイッチの自動較正機能によって環境の変化に対応します。 手袋を装着した手でスイッチを操作する食品産業及び医療産業に最適です。スイッチ表面(PC)のプラスチック部品の衝撃耐性はIK02等級を保証し、金属表面の部品ではIK10等級を保証します。. ワイヤ長: 300 mm 電気的寿命: 1000000回(全負荷時) 紫外線耐性: UVA / UVB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,600
税込¥10,560
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.2mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 28.8mm刃長さ = 10mm刃幅 = 2.4mm翼厚 = 0.8mmフック = なし色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤: 0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄: 2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブ幅 = 4.75mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 19mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 21mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = シュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン全長 = 21mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁フラグ幅 = 7.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲14 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意。 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/8インチ接続 = 1/8 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 1.5mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21.1 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.06m3/h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro M12 4 極メスパネル取り付けRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 4 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 4 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 5.4 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 4 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由ケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 4コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = CPF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付)RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ mm ?外付けねじ: PG9 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 17 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Max = +100℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
RS Pro M12 ケーブルグランド(ロックナット付) RS Pro のケーブルグランド製品は、改善を継続しています。この M12 ケーブルグランドシリーズには、ニッケルめっき黄銅製のロックナットを備え、電気ケーブルの敷設用に設計されています。この IP68 ケーブルグランドは、屋内及び屋外の両方の用途で、水の侵入や埃からケーブルを保護するのに最適です。特長と利点? M12 1.5 ?ケーブルを保護します 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 ?高品質のニッケルめっき黄銅仕様?ケーブル径 ~ 10 mm ?外部スレッド: PG11 ?材質:黄銅、ニッケルめっき ?使用温度範囲: -40 C 100 C ?保護等級: IP68 ?レンチサイズ : 20 mm ?ねじ長: mm ?締付けトルク: N.mケーブルグランドとは何ですか?ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。RS Pro ニッケルめっき黄銅ケーブルグランドは IP68 等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気エンジニアによって使用されます。代表的な用途:? 繊細な内部構造の機械 通信 ?流量計 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG11最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = メタル色 = 銀シリーズ = BRCGPG保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり動作温度 Min = -40℃使用温度範囲 = -40 ° C → 100 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ