仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルCEI EN60998-1 CEI EN60998-2-1 CEI EN60999 CEI EN60947-7-1. 間接クランプ止めツインブロック. 10~120 mm2のフレキシブルな銅ケーブルの接続には、ツインブロックの使用が推奨されます。これらのツインブロックは、コンパクトで取り付けが簡単なため、チャンネルやコンジット内での用途に最適です。 これらのツインブロックコネクタは、高い機械抵抗と絶縁耐性に加え、CEI64-8 part 5で要求されるIP 20の保護等級を備えています。 特殊な構造とクランプシステムにより、メインの導体ストランドに損傷を与えず、広いコンタクト面に接続できます。 ツインブロックの内容: ニッケルめっきと亜鉛めっきが施された黄銅及びスチール製の端子ねじで腐食から保護します。さらに、アンモニアが存在する環境での保護も向上します。 絶縁ボディはUL94-V0に準拠する自消性のあるポリカーボネート製で、高度な絶縁が施されています。 コネクタを閉じて固定するためのクリップは、操作が簡単で、工具を必要としません。 ストランドの総数と総面積が単一の導体に対して許容される最大値を超過しない場合、単一のツインブロック内で複数の接続を形成できます。 必要なブロック数が削減され、簡単かつ迅速な取り付けが可能になるのが明白な利点です。. ハウジングの材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL 94 - V0、IEC695-2-1 a 850 ℃、IEC695-2-2 ピーク動作温度: 85 ℃ クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール 定格電圧: 450 V 電圧テスト: 2500 V 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応