38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
870 税込957
当日出荷

プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。. 特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro P240 精密研磨ブロック、 80 mm x 50 mmきめ細かい研磨作業を行う必要がある場合は、 RS Pro 製品のこの研磨ブロックを利用してください。長さ 80 mm 、幅 50 mm 、厚さ 20 mm の製品で、ステンレススチール、黄銅アルミ、プラスチック、セラミックに適しています。 研磨ブロックはグレーで、きめ細かい研磨を行うために P240 のマイクログリットサイズです。柔軟なゴム製ボディで持ちやすく、コーナーやエッジの処理に実用的です。ブロック全体に均一に分散された研磨酸化アルミニウム粒子が含まれています。乾湿両用で、難しい形状にも対応できるようにカスタム切断できます。 この研磨ブロックは微細な摩耗に対応しているため、コート間の研磨仕上げなどの作業に役立ちます。特長と利点.研磨ブロック ( グレー ) .ゴムボディ .酸化アルミ砥粒 .高品位 P240 グリットサイズ .長さ 80 mm .幅 50 mm .厚さ 20 mm .ステンレススチール、黄銅アルミニウム、プラスチック、セラミックに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P240学年 = ファイン長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmチューブアウトレットの接続 = Push In 8mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様チューブのインレット接続 = Push In 4mmチューブアウトレットの接続 = Push In 4mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO 手動バルブ
エコ商品
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO 手動バルブ
エコ商品
RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 10 バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジ接続 = R 3/8インチメス接続タイプ = ネジ最高使用圧力 = 10バールサイレンサ内蔵 = ありネジ接続 - ジェンダー = メスネジ接続サイズ = 3/8インチ最低使用圧力 = 0.3バールネジ接続タイプ = Rボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 12.7 mmボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジ接続 = R 1/8インチメス接続タイプ = ネジ最高使用圧力 = 10バールサイレンサ内蔵 = ありネジ接続 - ジェンダー = メスネジ接続サイズ = 1/8インチ最低使用圧力 = 0.3バールネジ接続タイプ = Rボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 9.525 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 9.525 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmチューブアウトレットの接続 = Push In 6mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmネジアウトレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 9.525 mm使用圧力範囲 = 2 to 8バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmネジアウトレットネジサイズ = 3.175 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジ接続 = R 3/4インチメス接続タイプ = ネジ最高使用圧力 = 10バールサイレンサ内蔵 = ありネジ接続 - ジェンダー = メスネジ接続サイズ = 3/4インチ最低使用圧力 = 0.3バールネジ接続タイプ = Rボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様ネジ接続 = R 1/2インチメス接続タイプ = ネジ最高使用圧力 = 10バールサイレンサ内蔵 = ありネジ接続 - ジェンダー = メスネジ接続サイズ = 1/2インチ最低使用圧力 = 0.3バールネジ接続タイプ = Rボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 10mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 9.525 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。 粗目、中細目、極細目があります。 水を付けても乾燥したままでも使用できます。対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。 ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。. 特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P60学年 = ミディアム長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。 粗目、中細目、極細目があります。 水を付けても乾燥したままでも使用できます。対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。 ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。. 特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P36学年 = エクストラコースト(極粗い)長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

CE認証 洗濯しても難燃性を保持 放射熱から保護 対流熱 / 接触熱 ARC2 (旧HRC2) Class 1溶接保護 難燃性の業務用ウォッシュテープ 2層の膝当てポケットで2種類の位置決めオプション 無線機を簡単に取り付けられる無線機用ループ 耐久性の高い黄銅製の2ウェイフロントジップで簡単に着脱 5XLまでのサイズを用意 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック トリプルステッチ縫合で優れた耐久性 しっかりフィットする袖口 ポケット8個で高い収納力 ウエストの脇の部分が伸縮して快適な着心地 アクションバックにより、動きの自由度が向上 背面ポケット 定規ポケット
仕様サイズ = XL生地特性 = 難燃剤色 = 黄種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿閉鎖型 = ファスナー膝パッドポケット = あり
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

CE認証 洗濯しても難燃性を保持 放射熱から保護 対流熱 / 接触熱 ARC2 (旧HRC2) Class 1溶接保護 難燃性の業務用ウォッシュテープ 2層の膝当てポケットで2種類の位置決めオプション 無線機を簡単に取り付けられる無線機用ループ 耐久性の高い黄銅製の2ウェイフロントジップで簡単に着脱 5XLまでのサイズを用意 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック トリプルステッチ縫合で優れた耐久性 しっかりフィットする袖口 ポケット8個で高い収納力 ウエストの脇の部分が伸縮して快適な着心地 アクションバックにより、動きの自由度が向上 背面ポケット 定規ポケット
仕様サイズ = L生地特性 = 難燃剤色 = 黄種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿閉鎖型 = ファスナー膝パッドポケット = あり
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

CE認証 洗濯しても難燃性を保持 放射熱から保護 対流熱 / 接触熱 ARC2 (旧HRC2) Class 1溶接保護 難燃性の業務用ウォッシュテープ 2層の膝当てポケットで2種類の位置決めオプション 無線機を簡単に取り付けられる無線機用ループ 耐久性の高い黄銅製の2ウェイフロントジップで簡単に着脱 5XLまでのサイズを用意 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック トリプルステッチ縫合で優れた耐久性 しっかりフィットする袖口 ポケット8個で高い収納力 ウエストの脇の部分が伸縮して快適な着心地 アクションバックにより、動きの自由度が向上 背面ポケット 定規ポケット
仕様サイズ = M生地特性 = 難燃剤色 = 黄種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿閉鎖型 = ファスナー膝パッドポケット = あり
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
3,020 税込3,322
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,210 税込7,931
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,170 税込6,787
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,340 税込11,374
5日以内出荷


1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルCEI EN60998-1 CEI EN60998-2-1 CEI EN60999 CEI EN60947-7-1. 間接クランプ止めツインブロック. 10~120 mm2のフレキシブルな銅ケーブルの接続には、ツインブロックの使用が推奨されます。これらのツインブロックは、コンパクトで取り付けが簡単なため、チャンネルやコンジット内での用途に最適です。 これらのツインブロックコネクタは、高い機械抵抗と絶縁耐性に加え、CEI64-8 part 5で要求されるIP 20の保護等級を備えています。 特殊な構造とクランプシステムにより、メインの導体ストランドに損傷を与えず、広いコンタクト面に接続できます。 ツインブロックの内容: ニッケルめっきと亜鉛めっきが施された黄銅及びスチール製の端子ねじで腐食から保護します。さらに、アンモニアが存在する環境での保護も向上します。 絶縁ボディはUL94-V0に準拠する自消性のあるポリカーボネート製で、高度な絶縁が施されています。 コネクタを閉じて固定するためのクリップは、操作が簡単で、工具を必要としません。 ストランドの総数と総面積が単一の導体に対して許容される最大値を超過しない場合、単一のツインブロック内で複数の接続を形成できます。 必要なブロック数が削減され、簡単かつ迅速な取り付けが可能になるのが明白な利点です。. ハウジングの材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL 94 - V0、IEC695-2-1 a 850 ℃、IEC695-2-2 ピーク動作温度: 85 ℃ クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール 定格電圧: 450 V 電圧テスト: 2500 V 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,688 税込2,957
7日以内出荷