「真鍮角」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mm。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro 空圧式バルクヘッドチューブ間アダプタストレートプッシュイン 4 mm プッシュイン接続: 4 mm空圧配管用の使いやすいアダプタが必要な場合は、 RS Pro のこの空圧バルクヘッドチューブ - チューブアダプタをお使いください。直径 4 mm のチューブ用のワンタッチプッシュ接続構成です。 このアダプタは、耐久性と耐腐食性に優れたニッケルめっき黄銅製です。狭い場所での配管に適した 6 角レンチを備え、プッシュオン設計にはテフロンでコーティングされたねじ山又は O リングが施され、しっかりと固定されます。最大 10 bar の圧力に適し、 0 → +60 ° C の温度範囲で安全に動作しますポリオキシメチレン( POM )製スリーブを押してチューブを取り外すだけで、簡単に切断できます。 この空圧バルクヘッドチューブ対チューブアダプタは、ナイロンチューブやポリウレタンチューブに適しています。高圧機能を備えているので、ガスシリンダー、エアモータ、コンプレッサなどで使用されることがよくあります。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,960
税込¥2,156
翌々日出荷
コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro 空圧式バルクヘッドチューブ間アダプタ、ストレートプッシュイン式 8 mm - プッシュイン式 8 mmこの空圧バルクヘッドチューブ to チューブアダプタは、ワンタッチプッシュツーコネクト構成になっています。空圧配管向けに設計されたこのアダプタは、高圧にも対応できるため、ガスシリンダや酸素供給源によく使用されます。 このアダプタは 6 角レンチを備え、狭い場所での配管に適しています。ニッケルめっき黄銅ボディは、アダプタを錆や汚れから保護します。最大動作圧力は 10 bar であるため、乾燥空気システムでの作業に適しています。+60 ° C までの温度で効果的に動作しますアダプタの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。簡単に結合でき、しっかりとしたフィット感を維持するために、ねじ部にテフロンコーティングが施されています。 このアダプタは、 RS Pro 承認ラベルを付与され、耐久性と一貫性が確保されています。エアモータやコンプレッサに使用されています。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 8mm プッシュイン 8 mmこの便利なエルボー形エアチューブ to チューブアダプタは、空圧配管向けに設計され、便利なワンタッチプッシュプル構成になっています。高圧にも対応できるため、このアダプタは通常、ガスシリンダや酸素供給に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar 、温度は +60 ° C で、このアダプタは乾燥空気システムでの用途に最適です。 熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。アダプタの接続は非常に簡単です。ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。ぴったりとしたフィット感を維持し、簡単に結合できるように、ねじ部はテフロンでコーティングされています。 このアダプタは、耐久性と一貫性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。一般に、エアモータ又はコンプレッサで使用されます。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 6mm プッシュイン 6 mmこのエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管用に製造されており、ワンタッチプッシュ接続構成になっています。高圧環境に対応するように設計されており、ガスシリンダや酸素供給源でよく使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムでの使用に最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です熱可塑性樹脂製で、絶縁性と耐摩耗性に優れています。ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブを取り外し、アダプタを取り外します。最後に、ねじ山がテフロンでコーティングされているため、ぴったりと収まり、簡単にカップリングすることができます。 この製品は、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって承認されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コネクタA = R 1/4。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 8 mm通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用される、このねじ付きチューブ継手は高圧環境での使用に適しています。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です ニッケルめっき黄銅ボディは、腐食及び汚染から空圧継手を保護するように設計されています。この製品は、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が採用されており、絶縁性に優れ、耐摩耗性を備えています。取り外しはすばやく、簡単かつ安全で、スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、アダプタのねじ山がテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 この RS Pro 空圧継手は、エンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が確保されています。エアモーターやコンプレッサによく使用されています。特長と利点.ねじ to チューブの空圧継手 .コネクタ A は R 1/4 です .コネクタ B はプッシュイン 8 mm です .コネクタ A はオスです .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールです .インライン取り付けタイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.3mmテールピン長 = 2.7mm端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルは、6.35 mm平方で、1 mm角の基板はんだレグを4本備えています。 このSMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
関連キーワード