18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 200mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 321mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 321 x 48 x 48mm幅 = 48mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 48mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 160mmボア = 50mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 303mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 303 x 65 x 65mm幅 = 65mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 65mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 100mmボア = 50mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 243mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 243 x 65 x 65mm幅 = 65mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 65mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 235mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 235 x 54 x 54mm幅 = 54mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 54mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 100mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 221mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 221 x 48 x 48mm幅 = 48mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 48mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 50mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 171mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 171 x 48 x 48mm幅 = 48mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 48mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 146mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 146 x 48 x 48mm幅 = 48mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 48mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 80mmボア = 40mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 215mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 215 x 54 x 54mm幅 = 54mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 54mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 50mmボア = 40mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 185mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 185 x 54 x 54mm幅 = 54mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 54mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。. VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 160mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 281mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 281 x 48 x 48mm幅 = 48mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 48mmISO規格 = 6431℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS PRO近接スイッチ RS PRO
エコ商品
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

タイプ = Shield Kit。システム = 8 1/2 → 12インチ。材質 = アクリル。キットの内容 = 14 in Adjustable Arm, Fitting, Magnetic Base。。シールドキット. 液体の飛沫や飛来物から保護 14インチ調節可能(直径3/4インチ)アーム、磁気ベース、固定取り付け用の取り付け具が付属しています。小型の機械工具に最適です。 これらのガードは、本格的な機械ガード(旋盤ガードなど)には適していませんが、工場で取り付けられた機械ガードと併用して使用することにより、飛来物や冷却剤などからオペレータをより強力に保護します。 スクリーンサイズ: 300 mm x 216 mm
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 254 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 153 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 254 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 153 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの RS Pro の磁気穴あきスチールシートは、商業用途及び産業用途向けに設計されています。亜鉛めっきスチール製なので、雨や湿気に侵食されないことを確認できます。 各パネルの長さは 1000 mm 、幅は 500 mm 、厚さは 0.7 mm です。パンチ穴パターンにより、食品や加工液のフィルタリングなど、幅広い用途に使用できます。円形の穴の直径は 2 mm で、開口部は 47 % です。selvedge (未完成)境界設定があります。 信頼の RS Pro 製品と同様に、この亜鉛めっきシートは耐久性と一貫性を保証するためにエンジニアによってテストされています。空気の動きをブーストするために使用できます。また、すべての光を遮断せずに、陰影付きパネルを作成するための手段としても使用できます。特長と利点.非磁性金属シート . 亜鉛めっきスチール .穴開き .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm . 60 ° の穴レイアウト .パターン番号 4 .オープンエリアの割合は 47% .穴の直径は 2 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様シールタイプ = シーリングプラグシェルサイズ = 30mm併用可能製品 = 磁気コネクタ長さ = 75mm直径 = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷