仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 23mm幅 = 13.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 532mm長さ = 32mm動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 32mm幅 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 28.5mm幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 3ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = PNPホール供給電圧 = 10 to 30V dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.A最大AC電圧 = 130V ac最大DC電圧 = 180V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 300mΩ全長 = 518mm長さ = 18mm幅 = 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 2ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = リード供給電圧 = 3 to 130V ac/dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
リード線は、RS熱電対コネクタ(Kタイプ)やハンドヘルド ディジタル温度計に接続できるミニチュア熱電対プラグ付。. ハンド プローブタイプ磁気ストリップ熱電対(Kタイプ). 融通性に富む磁気ストリップ熱電対 あらゆる強磁性表面に取り付けられ、磁気体の表面積が広いため、接着性が高く、熱電対の取付が迅速かつ簡単 特に試験や開発など、あらゆる温度監視用に最適
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +100℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +100℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
0
仕様アクセサリタイプ = 磁石使用用途 = 磁気近接スイッチ応用例 = 磁気近接スイッチ形状 = 角型
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
保持力 = 1200lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 40 mm。高さ = 62mm。長さ = 220mm。幅 = 220mm。。RS PROシングルドアマグネット式ロック. 高品質のRS PRO製品は、スチール製の高強度・高耐久性マグネットロックを備え、保持力は最大1200 lbsにも達します。ドアの施錠又は解錠状態を、リモートからすばやく確認できます。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、ビルの入口、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. . 耐候性(IP67) . 取り付けが簡単で操作が容易 . 頑丈で堅牢 . 12 又は 24 V dc 動作電圧 . 動作温度: -10 → +55 ℃ (14 → 131 °F) . 重量: 5 kg . ヘビーデューティ用途対応 磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。出力 - ドア開、 N.O.出力ドアクローズ)( SPDT 定格: 0.25 A @ 12 V dc ). 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. マグネット式ロックの取り付け方は. このページの取扱説明書で、この特定の製品の取り付け方を具体的に説明しています。一般に、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
保持力 = 600lb。ドアタイプ = 両開き。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 26 mm。高さ = 42 mm。長さ = 500mm。幅 = 500mm。。RSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>動作電圧: 12 又は 24 V dc ;/li> ;li>研磨仕上げのアルミハウジングです ;/li> ;li>消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) ;/li> ;li>磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) ;/li> ;li>(SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) ;/li> ;li>動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) ;/li> ;li>湿度: 0 → 95 %、結露なし ;/li> ;li>ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) ;/li> ;li>保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) ;/li> ;li>重量: 3.7kg (概算) ;/li> ;li>監視付き ;/li> ;li>LEDステータス ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 16mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 16mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 8mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 20mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 16mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M10。適合チューブ直径 = 20mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 16mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 15mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 12mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M6。適合チューブ直径 = 15mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 12mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M8。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 10mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 8mm。製品システム = MSM-F。。RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 ;/li> ;li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 ;/li> ;li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 ;/li> ;li>ステンレススチール製クランプねじ ;/li> ;li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ ;/li> ;li>陽極酸化処理アルミ、黒色 ;/li> ;li>AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き ;/li> ;li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 ;/li> ;/ul>. 用途. 構造システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード