「移動」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクチュエータタイプ = 長い移動距離末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP40操作力 = 600 g動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = 熱可塑性物機械的寿命 = 1 x 10^6Operations定格電圧 = 400V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。. 特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
品番 - 494534(番号付き1 → 999)、494540 (番号付き1000 → 2999)、494556(番号付き3000 → 4999). 資産管理ラベル. 特長と利点. 接着式、ラミネート加工済み、耐摩耗性. 資産の購入及び移動の記録に使用. 過酷な環境での最適信頼性. 使用温度範囲: -20 → +70℃. 寸法 :58 x 22 mm
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 1000 → 2999長さ = 58mm幅 = 22mmテキストメッセージ = Asset Number
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1999個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 16.7mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 5mm外径 = 11.4mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m曲げ半径 = 45mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
タイプ = ケーブル入力パネル。寸法 = 483 mm x 10 mm x 2 Uインチ。併用可能製品 = 2 Uラックユニット。材質 = スチール。高さU = 2U。。RS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。 ; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>. 標準取り付け穴 ;/li> ;li>グレー粉体塗装仕上げ ;/li> ;li>1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
タイプ = ケーブル入力パネル。寸法 = 483 mm x 10 mm x 1 Uインチ。併用可能製品 = 1 Uラックユニット。材質 = スチール。高さU = 1U。。RS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。 ; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>. 標準取り付け穴 ;/li> ;li>グレー粉体塗装仕上げ ;/li> ;li>1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
許容荷重 = 100kg。プラットフォーム材質 = PP。車輪径 = 80mm。奥行 = 400mm。長さ = 600mm。折り畳み = なし。高さ = 110mm。。RS Pro PP プラスチック台車 RS Pro のプラスチック製台車をご紹介します。軽量で耐久 Durable です。さまざまな環境で、さまざまな物品、コンテナ、パッケージを移動して運搬するのに最適です。キャスターは 4 個のナイロン製スイベルキャスターホイールを備え、取り扱いが簡単でスムーズな移動が可能です。また、重量を均等に分散すると、耐荷重が 100 kg になります。さらに、この台車にはキャリーハンドルが内蔵されているので、使用していないときに簡単に拾い上げ、移動することができます。RS Pro の超高品質 Durable 台車は、倉庫や配送センターから学校や自宅まで、さまざまな環境で使用できる十分な汎用性を備えています。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro 台車は Durable なユニットで、 100 kg までの荷物の運搬に使用できます 射出成形構造で、強度を確保する軽量設計と、未使用時に容易に運搬可能な一体型キャリーハンドルを備えています 滑り止めのリブ付きデザインにより、台車の使用中に商品を安全に輸送できます プラスチックは、酸、溶剤、石油製品の影響を受けないポリプロピレン製なので、厳しい産業環境にも耐えると同時に清掃が簡単で、業務用の外観を維持します 耐摩耗性ナイロン製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備え、転がり抵抗が低く、台車の移動が簡単です 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 台車は平らな部品と車輪付きの輸送用ユニットで、大きな建物内や複数のフロアにある長い距離を移動するのに最適です。ボックス、装置、クレートなどの大きな物や重い物を持ち運ぶ場合に労力を節約できます。積載量とサイズに応じて、さまざまな種類の台車があります。運搬する対象に応じて適切なものを選択し、積載重量が大きすぎないようにすることが重要です。ほとんどの製品にはハンドルが内蔵されているため、持ち運びが簡単で、不使用時も簡単に持ち運べます。台車は、入手できる汎用性の高い機器です。一般的に、次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 ホイールにはブレーキが付いていますか. いいえ、ホイールにブレーキは付いていません 台車にはハンドルが付いていますか. はい。この RS Pro 台車にはキャリーハンドルが内蔵されているため、使用していないときでも簡単に持ち上げたり持ち運ぶことができます RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 320mm。全幅 = 495mm。奥行寸法 = 390mm。色 = グレー。。ポリプロピレン製収納容器コンテナ. 大型スタック又は入れ子のポリプロピレン製収納容器コンテナ4パック。 積み重ね機能により、これらのコンテナは省スペースを要する場合に最適です。. 積み重ねたときに製品の選択が容易 アクセスが容易な大きな前面開口部 移動時に便利なハンドグリップ 積み重ね時の最大荷重能力15 Kgs
1袋(4個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
中耐久性フロアケーブル Protector の Durable Design は、ケーブルの保護を効果的に行いながら、ケーブルの移動の危険性に対処します。絶縁体の裂け目や導線ストランドの損傷の危険性を最小限に抑えることで、感電死やホットスポット(火災の危険性があります)の危険性も最小限に抑えられます。長さは 1.8m で、フリクションフィットコネクタピンが付属しているため、必要に応じて連結して長いランを実現できます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = 白シリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形kgシリーズ = KMR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 114mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 81kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 81kgシリーズ = KMR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。 このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。 RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグも用意しています。 よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。 どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。 黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Pi色 = シルバー外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 67 x 0.7mm
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 50kg圧縮たわみ = 5.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 100kg圧縮たわみ = 4.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 115 x 0.7mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 150kg圧縮たわみ = 6.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 450kg圧縮たわみ = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 210kg圧縮たわみ = 6.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 230 x 115 x 0.7mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
固定中心間隔は概算です。 製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。ルーバーを備えた設計です。ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。 ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。
仕様タイプ = ルーバーパネル材質 = ステンレス鋼寸法 = 127 x 228 x 0.7mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
RS PRO固定キャスターホイール. RS PRO固定キャスターを使用して、オフィス機器やテストギアをすばやく移動できます。この光沢亜鉛めっきプレススチール固定キャスターは、負荷容量が20 kgで、幅広いオフィス機器やテスト装置に取り付けるのに適しています。さらに、ホイールの直径は50 mm、ホイールの幅は19 mm、固定プレートの寸法は58 mm x 57 mmです。RS PRO固定キャスターで便利なモビリティを実現. 特長と利点:. ;ul> ;li>光沢亜鉛めっきプレススチール ;/li> ;li>低レベル固定キャスター ;/li> ;li>ブレーキなし ;/li> ;li>ゴムホイール ;/li> ;li>固定穴 x 4 ;/li> ;/ul>
仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 20kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 71mmホイール幅 = 19mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 35 x 35mm固定プレート寸法 = 58 x 57mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 5mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = スチール
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 3リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 120mm材質 = アルミ, プラスチック
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 40kgカップ直径 = 120mm材質 = プラスチック
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャ、黒 この軽量で Durable な RS Pro エンクロージャは、 Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器、及び内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質の Raspberry Pi ケースを構築するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。 このキットには、 HDMI コネクタと micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。Raspberry Pi ケースは、外部にダブテールスロットを備えているので、取り付けブラケットを取り付けて表面に取り付けることができます。RS Pro Raspberry Pi 3 ケースのコンポーネントは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造されており、軽量で Durable なエンクロージャで、美観を持っています。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth 及び Wi-Fi 信号を介して通信できるため、 Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長と利点 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するための完全なキットです ケースの外付けには、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 軽量で Durable なデザインで、美しい外観です HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するためのパッシブエクステンダボードです USB 、 HDMI 、イーサネットなどに適したカットアウトです 黒又はシルバー 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi ビルドの内部電子部品及びコンポーネントを収容及び保護するように特別に設計されたエンクロージャの一種です。Raspberry Pi エンクロージャには、 USB 、 HDMI 、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いている傾向があります。 RS Pro 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、 HDMI 及び Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネット及び USB コネクタと同じプレーンに移動するための受動エクステンダボードが付属しています。銀又は黒色陽極酸化仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグを用意 よくある質問 移動用のパッシブエクステンダボードを備えた産業用 Raspberry Pi エンクロージャ HDMI コネクタと Micro USB コネクタは、と同じプレーンに配置されています Raspberry Pi イーサネット及び USB このボックスは、取り付け可能な側面のダブテールスロットを備えています 表面実装用ブラケット 付属品 8 x M3x10 5mmねじ M3 x 5 ねじ x 14 4 x 12 mm スタンドオフ 3 x 8 mm スタンドオフ アルミ製エンドプレート x 1 HDMI エクステンダ基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ押出成形 x 1 - 長さ 86.5 mm アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか いいえ、 Raspberry Pi 3 を保護して収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットにすぎません。 どのような色がありますか. RS Pro Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラック又はシルバーを用意しています 黒(: 1951528 ) : 1951528 シルバー(: 1951532 ) : 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = Pi 3 Enclosure外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 5kgカップ直径 = 82.6mm
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
RS Pro 作業ランプ RS Pro は、優れた作業場用ランプを提供します。ポリプロピレン製でスチール製のこれらのスロープは、最大 1000 KG の重量に耐えるよう設計されています。これらのスロープは、作業場や家庭環境に設置して、車椅子用スロープを使用すると、車椅子やマウンテンバイクのアクセスを可能にします。 この傾斜路はポリプロピレンとスチール製で、丈夫で Durable です。このスロープは、ベースに滑り止め脚が付いているため、移動が簡単ですが、設置後は床に固定されます。 RS Pro 電動スロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。 特長と利点 ポリプロピレンとスチール製のため Durable and Reliable です スロープを所定の位置に保持する傾斜路に滑り止め脚が付いているため、地面にしっかりとグリップできます 黄色で視認性が高くなっています トンまで支えることができるヘビーデューティスロープです 用途 スロープは傾斜面の一種で、スチールやプラスチックなど頑強な素材でできており、高低差を解消します。スロープが正しく配置され、取り付けられていれば、ある高さから別の高さに無理なく移動できるようになります。スロープは通常、建物の出入口で使用されるか、建物内の上がり下がりに使用されます。これにより、建物や空間の異なるフロア又は高低差を簡単かつ効率的に移動できます。スロープは、車椅子でアクセスするための産業用 家庭用スペース、脚立、積みやすい車両などのあらゆる環境で使用でき、敷居や建設作業のギャップをカバーします。 スロープが支えることができる重量はどのくらいですか? これはあなたが捜しているか、または既に持っているタイプにすべて依存する、ある傾斜路は車椅子のような目的の重量を、取るように設計されている。1人の体重を支えることができるスロープもあります。スロープを使用する前に、スロープの耐荷重を考慮してください。このランプは最大 トンの重量を保持できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様可搬重量 = 1000kg高さ = 50mm長さ = 1400mm併用可能製品 = 建設現場
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
エンドフィッティング = クローフック。長さ = 9m。奥行 = 50mm。破断強度 = 5000kg。材質 = PET、スチール。。RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。. これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ゴム製部品を採用したこのキャプティブフランジマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 据置型及び移動式発電機セット ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ネジサイズ = M10直径 = 120mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 118kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro の安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアベースを導入しました。このベースは亜鉛めっきスチール製で、黒色仕上げです。このバリアは、などの屋内用途の安全バリアを保護するのに適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアベースは耐久性が高く、エリア制限用のバリアをすばやく設置できます。このベースにより、バリケードを取り外して、すばやく安全に移動することができます。このバリアベースは、作業者を保護しながら、バリアを容易に除去できるため、フォークリフトのドッキングエリアなどの状況に最適です。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製です ダブル固定スリーブ 固定スリーブを使用することで、安全バリアを簡単かつ安全に取り外して取り付けることができます ほとんどの環境にシームレスに適合するように、色はグレーです 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。固定スリーブは、バリケードをすばやく簡単に取り付けられ、バリケードを簡単に取り外すことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = バリアベース色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリアカラー = グレー幅 = 90mm
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
複数のキャスターを備えたユニットを調整する場合は、すべてのキャスターを同時に調整することが重要です。. RS PROステムキャスターホイール. RS PROステムスイベルキャスターを使用して、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。75 mmのリフトで360 °回転できるため、プラント機器を簡単に移動できます。このキャスターは、マーキングなしのフロア表面を実現するナイロンタイヤを備え、160 kgの負荷容量を備えています。プレーンホイールベアリングが内蔵されているため、重い物を運搬する際に優れた操作性を発揮します。RS PROステムスイベルキャスターを使用して、迅速かつ安全に作業を完了します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>75 mmリフトで360 °回転 ;/li> ;li>プレーンホイールベアリング ;/li> ;li>プレート取り付け ;/li> ;li>プラントや機器の運搬において高い操作性を発揮 ;/li> ;/ul>
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 160kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし全体の高さ = 444mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ナイロン機能 = 調整可能
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro の安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアベースを導入しました。このベースは亜鉛めっきスチール製で、黒色仕上げです。このバリアは、などの屋内用途の安全バリアを保護するのに適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアベースは耐久性が高く、エリア制限用のバリアをすばやく設置できます。このベースにより、バリケードを取り外して、すばやく安全に移動することができます。このバリアベースは、作業者を保護しながら、バリアを容易に除去できるため、フォークリフトのドッキングエリアなどの状況に最適です。 特長と利点 亜鉛めっきスチール製です 固定スリーブを使用することで、安全バリアを簡単かつ安全に取り外して取り付けることができます ほとんどの環境にシームレスに適合するブラックカラーです 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。固定スリーブは、バリケードをすばやく簡単に取り付けられ、バリケードを簡単に取り外すことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = バリアベース色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリアカラー = グレー幅 = 150mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
エンドフィッティング = クローフック。長さ = 4m。奥行 = 45mm。破断歪み = 1200kg。材質 = PET。。RS Pro クラウクウェビングスト. RS PROが提供するこのラチェットストラップ製品は、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 優れた耐磨耗性 ポリエステル性の紐 クローフック及びバックル付属 長さ: 4 m 耐用重量: 200 kg又は600 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。. これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. RS品番 ; 729-3105 729-3105 及び ; 729-3114 729-3114 の耐用重量は1200 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。 ; 729-3117 729-3117 (ウェッビング製)の耐用重量は600 kgです。軽量荷重用途でもより有用で、優れた品質を提供します。
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ