2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 六角、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mm定期的なメンテナンスのためにアクセスが困難な場所で、空気循環を強化する耐久性と信頼性の高い方法が必要な場合は、 RS Pro の Durable スチール製穴あきシートをご覧ください。長さ 500 mm 、幅 500 mm 、厚さ 0.55 mm です。 金属シートの表面に穴が開いた 6 mm の六角穴の領域は 79 % 開いたままになります。これにより、信頼性の高い通気性が得られ、シートを軽くして取り扱いが簡単になります。304 ステンレススチール製のボディで腐食への耐性が高く、縁が selveded であるため、仕上げが不要で、鋭利なエッジがありません。 この有孔スチールシートは、さまざまな業界で使用されています。電子機器、電気機器、機械機器のハウジング内での換気に適しています。HVAC (暖房、換気、空調)システムや、吊り天井や注入パネルにも使用できます。特長と利点.穴あき鋼板 . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .六角穴の直径は 6 mm . 60 ° の穴レイアウト .開放面積の割合は 79% ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 6mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mmRS Pro ステンレススチール製穴あきシートは、 500 mm 2 で、電子、電気、機械装置のハウジング内に換気又はシェーディングを行うために使用します。これは多くの HVAC (暖房、換気、空調)用途に役立ち、空気の循環や一定の温度の維持が重要なあらゆる状況に適しています。 耐摩耗性に優れ、メンテナンスの手間がかからない製品です。このシートは 304 ステンレススチール製で、腐食にも強くなっています。2 mm のパンチ穴により、開口部が 47 % になっており、空気の循環に優れ、作業が軽くなります。縁材の境界線があるため、仕上げ作業が不要で、より安全に処理できます。 このシートは RS Pro 規格に準拠してテストされており、幅と長さに対して -5 mm / +10 mm の許容差で製造されています。クラッディング、充填パネル、吊り天井に使用することができる穴あきシートです。特に、メンテナンス時のアクセスが困難な場所で役立ちます。特長と利点穴あきステンレス鋼板 寸法: 500 mm ( L ) x 500 mm ( W ) 厚さは 0.55 mm 304 ステンレススチール製 穴の直径は 2 mm 。 オープンエリアは 47% 穴のレイアウト 60 ° パターン番号 4RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
1袋(2個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷