105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,760 税込1,936
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

規格BS EN 13602:2002, BS4109 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質金属、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,210 税込7,931
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷



仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 接地ポスト x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アース機能ブラケット. EPAの異なる要素をアースに配線 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様SSLシリーズ保護アース端子. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製 緑、黄 端子種別スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+120
1個
1,050 税込1,155
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様シリーズ = 1056.2ケーブルサイズ = 22 → 12 AWG色 = 緑, 黄レベル数 = シングル端子方法 = スクリュー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL 94-V2. SLシリーズ保護アース端子. この保護アース端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. 実績のある接続システム 大きなワイヤエントリベイと接続スペース 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 Qクロスコネクタ(< 872-5592&#x27;) 872-5592 と互換 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングボックスコネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

RS PROジャンクションボックスアクセサリ. RS PROジャンクションボックスアクセサリは、お客様の設置ソリューションに不可欠なコンポーネントです。RS PROでは、インライン端子エンクロージャで使用できるように、壁面取り付けブラケットとアース配線キットを取り揃えています。~と互換. RS PRO IP66規格準拠のシールド端子ボックス. 壁面取り付け型ブラケットキット. RS品番: ; 122-074 122-074. アース配線キット. RS品番: ; 122-080 122-080
仕様材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1袋(10個)
920 税込1,012
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ = 20 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = 緑 / 黄極数 = 2端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 41A定格電圧 = 800 V長さ = 54mm幅 = 8mm高さ = 61.5mmUL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
7日以内出荷

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 250mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30.81mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 39.14 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様サイズ = 16 x 8 x 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.26 mm2長さ = 200mm導体抵抗 = 7830 Ω/kmスタッドサイズ = M8ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 400mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

CSA、CSAus、NEMKO. 4層端子、モータ接続用. イニシエータ及びモータ用 取り付け時にアース端子をレールに接続
仕様種類 = エンドカバー併用可能製品 = DINレール端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷



仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148&#x27;) 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント極数 = 3端子方法 = スクリュー素材 = ナイロン66定格電流 = 6.3A定格電圧 = 450 Vピッチ = 9mmワッシャとヒューズは別売りです。. ヒューズ付き端子台、3極、PA 6.6. ヒューズ付き端子台、3極、ヒューズ付き。. アース用ねじで固定 簡単に取り外し可能なヒューズホルダ ハウジング: PA 6.6. 特長と利点: RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリーズ:ZIKDケーブルサイズ:20 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スプリング定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷