5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 3U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ;ul>; ;li>;ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム ;/li>; ;li>;IEC297 規格に準拠しています ;/li>; ;li>;取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー ;/li>; ;li>;アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです ;/li>; ;li>;静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き ;/li>; ;li>;EMC 用途に最適です ;/li>; ;li>;簡単にカスタマイズできます ;/li>; ;li>;各種のラベルテンプレートを用意 ;/li>; ;li>;組み立て済み ;/li>; ;/ul>;. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul>; ;li>; ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ;/li>; ;li>; ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ;/li>; ;li>; ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ;/li>; ;li>; ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ;/li>; ;li>; ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ;/li>; ;li>; ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ;/li>; ;li>; ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP ;/li>; ;li>;19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP ;/li>; ;/ul>;
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 322mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. <ul> <li>ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム </li> <li><IEC297 規格に準拠しています </li> <li>取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー </li> <li>アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです </li> <li>静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き </li> <li><EMC 用途に最適です </li> <li>簡単にカスタマイズできます </li> <li>各種のラベルテンプレートを用意 </li> <li>組み立て済み </li> </ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP </li> <li> ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP </li> <li> ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP </li> <li> ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP </li> <li> ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP </li> <li> ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP </li> <li> ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP </li> <li>19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP </li> </ul>
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. <ul> <li>ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム </li> <li><IEC297 規格に準拠しています </li> <li>取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー </li> <li>アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです </li> <li>静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き </li> <li><EMC 用途に最適です </li> <li>簡単にカスタマイズできます </li> <li>各種のラベルテンプレートを用意 </li> <li>組み立て済み </li> </ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP </li> <li> ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP </li> <li> ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP </li> <li> ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP </li> <li> ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP </li> <li> ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP </li> <li> ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP </li> <li>19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP </li> </ul>
仕様ラックユニット = 6U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷