「精密ねじ マイナス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH00刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
いたずら防止の終了は、長い「脚」だけです. 9ピーススター改ざん防止L形ドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。このセットは、レンチの一端に従来のTorxヘッド、もう一端に改ざん防止Torxヘッドを備えたデュアルエンドで、一般的な用途と専門用途に最適です。TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxキーは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。使いやすいプラスチック製ホルダにプリントされたサイズガイドが付属しているため、移動中に工具を安全かつ整備して保管できます。 特長 DIN911規格に準拠 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 プラスチック製収納ケース入り 高品質ナジウム鋼製Chemical Black使用 DIN 911規格 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 9セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
スペアのグラブねじ 2 本。. RS Pro ジュエラードライバカルーセルセットです. RS Pro のこの精密ドライバセットは、専門家を対象にして設計されています。交換式ブレードとさまざまなサイズを取り揃えたこのフラットノーズドライバセットは、汎用性と信頼性が高い製品です。 このキットは、必要に応じてすばやく簡単に工具を選択できるように、回転式で提供されます。また、ドライバは色分けされているため識別が簡単です。このマイナスドライバキットは、時間と集中力が重要になる集中的な用途に最適です。 この高品質パラレルドライバは、ボールベアリング付きの指先上部を備え、正確で精密な制御が可能です。ブレードは硬化及び研磨が施され、耐久性が高くなっています。また、グラブねじでフライス加工シャンクに固定されています。 キットの内容 タイプ 4 パラレルドライバには以下のサイズを用意: 0.6 ( 4 枚のスペアブレード)ピンク 0.8 ( +4 スペアブレード)黄色 1.0 ( +3 スペアブレード)黒 1.2 ( +3 スペアブレード)赤 1.4 ( +2 スペアブレード)グレー 1.6 (スペアブレード 1 枚)バイオレット 2.0 (予備ブレード)緑 2.5 (予備ブレード )青 3.0 (スペアブレード 1 枚)ブラウン 予備の止めねじ 2 本 特長と利点 工具を最適に整理できるカルーセル収納 選択しやすいようにハンドルが色分けされています 人間工学に基づいたハンドルで精密な作業が可能 ブレードを強化して長期の信頼性を実現 用途 精密ドライバは、繊細な用途に適しているため、宝石商ドライバ又は時計職人ドライバと呼ばれることがよくあります。これらのパラレルドライバは、事前にドリル加工した穴からねじを取り外すのにも適しているため、機器の修理やプロトタイプ作成の用途にも適しています。この汎用セットは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 エンジニア 愛好家 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバセットタイプ = エンジニアリング・時計製造ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 9チップタイプ = マイナスESD対応 = なしチップサイズ = マイナス: 0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、2、2.5、3 mmVDE/1000V認証 = なし
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード