25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 10 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 10mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 3 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 3mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ: 100 mm x 100 mm シート厚: 6 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり重量 = 286gRALコード = RAL 9005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり重量 = 66gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。 特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています RFI シールド特性 .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 C .さまざまな環境に適した自然色設計 .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 .音楽産業 ペダルおよびフットスイッチ .ボタンスイッチファンクション 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は? このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルカラーダイキャストアルミエンクロージャ 1 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 本
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。 特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています . RFI シールド特性 .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 ° C .さまざまな環境に適した自然色設計 .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルカラーダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 4 本
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性、耐腐食性、耐熱性を備えたアルミダイキャスト合金製で、耐衝撃性がありますこのエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。 特長と利点 .耐熱性:最高 300 ° C .さまざまな環境に適した自然なデザイン .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .スクリーニング層およびヒートシンクとして機能する材料 .セルフタッピングネジでフィッティング LID を閉じます 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID 4 LID ネジ( 4 本)を使用
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152.2mm高さ = 50.8mm幅 = 82.2mm外形寸法 = 152.2 x 82.2 x 50.8mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コア数 = 4長さ = 50m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = RTDコア数 = 4長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

規格IEC751, RoHS対応 動作温度(℃)-75~+260 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 遮蔽遮蔽 コアストランド(mm)7/0.2
1セット(10m)ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対RTD コア数4 長さ(m)25 コアストランド(mm)7/0.2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)