蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 230mm。奥行 = 450mm。深さ = 700mm。容量 = 50L。色 = 透明。ボックスサイズ = L。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。. 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 190mm。奥行 = 395mm。深さ = 500mm。容量 = 24L。色 = 透明。ボックスサイズ = M。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。. 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 320mm。奥行 = 395mm。深さ = 500mm。容量 = 40L。色 = 透明。ボックスサイズ = L。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。. 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様蓋タイプ = ヒンジ高さ = 170mm幅 = 295mm深さ = 400mmボリュームの容量 = 12L色 = 透明ボリューム = 1 → 20Lロック可能 = あり材質 = ポリマー通気 = Nスタッキング可能 = Yストアマスターコンテナ. 倉庫、オフィス、家庭のアイテム保管に便利な、業務用の蓋付き容器です。. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 頑丈なロッキングハンドル 透明プラスチックで内部が見やすい 積み重ね可能
1袋(5個)
¥14,450
税込¥15,895
7日以内出荷
材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 64mm。厚さ = 13mm。取付方法 = ネジ。固定穴サイズ = 6mm。。RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ. RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ製品をご紹介します。ドア及びハードウェア用途向けの耐久性に優れた耐錆性ソリューションです。精密なナイロン製のこれらのヒンジは、時間のテストに耐えるように構築されており、さまざまな環境で長寿命と信頼性を確保し、汎用性と高品質のソリューションになり、簡単にアクセスできます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PROヒンジは、キャビネット、引き出し、カップボードに最適で、使いやすさとアクセス性を実現 ;/li> ;li>非チップナイロン製で、日常的な摩耗に耐えるように構築されており、家庭、商業、産業環境で使用するかどうかにかかわらず、長寿命と信頼性を確保し、金属製ヒンジに代わるコスト効果の高い代替品を提供します。 ;/li> ;li>このヒンジは、強力なステンレススチール製ピンを備えており、設置に強度と安全性を追加し、従来の金属製ヒンジに比べて摩擦を軽減するスムーズで簡単な動きを実現し、使いやすくなっています。 ;/li> ;li>カウンタシンク固定穴により、取り付けが簡単で時間を節約し、また、プロフェッショナルな仕上げであらゆるドアに確実にフィットします。 ;/li> ;li>各ヒンジは簡単にクリーニングでき、メンテナンス不要なメンテナンスを実現するように設計されており、家具は手間のかかりませんが、マットブラック仕上げにより、あらゆるスペースにプロフェッショナリズムと洗練された感触を加えます。 ;/li> ;/ul>. 用途:. ヒンジは、2つの接続された部品間の制御された移動を容易にする機械的コンポーネントで、ドア、ゲート、蓋を接続し、自由に移動することができる重要な部品です。最も一般的には、物体に取り付けられた2つのシート又はプレートのバリエーションで構成され、その後、中央のピンとノックルで接続され、バットヒンジ、ピアノヒンジ、又はストラップヒンジを形成します。ヒンジは、スムーズかつ調整された動きを可能にする非常に汎用性の高い機器です。これにより、住宅、商業、産業施設のドアやその他の可動構造の機能に貢献します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。内部高さ = 380mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 380 x 550 x 350mm。高さ = 410 mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 385mm。外形寸法 = 410 x 580 x 385mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。重量 = 5.5kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 580 x 385 mmこの機器ケースは、輸送中に繊細で貴重なものを持ち運ぶように設計されており、個人的な用途と商業用途のどちらにも最適です。丈夫なアルミ合金製ハンドルはプラスチックで保護されており、握り心地の良い仕上げになっています。ケースの各コーナーには、簡単なけん引とスタッキングロケータが用意されています。これにより、輸送用コンテナや倉庫の保管を簡単かつ簡単に整理できます。 この機器ケースは、ステンレススチール製ヒンジ付きの高品質アルミ製で、頑丈かつ Durable ですが、軽量です。旅行や手荷物の取り扱い時に貴重品を安全に保管できる LID ケースに防水性を高めるために LID の蓋の周りにはゴム製のシールが付いていますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 リブ付きボディデザインの錆が発生しないアルミ構造により、この金属ケースは長期にわたる過酷な使用に最適です。現場でテスト機器を持ち運び、保護するために使用できます。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 410 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様蓋タイプ = ヒンジ高さ = 16mm奥行 = 600mm深さ = 400mmロック可能 = あり材質 = PP
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 245 mm外部幅 = 320 mm外形の奥行き = 50mm外形寸法 = 245 x 320 x 50mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 200 mm外部幅 = 225 mm外形の奥行き = 70mm外形寸法 = 200 x 225 x 70mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 360 mm外部幅 = 510 mm外形の奥行き = 114mm外形寸法 = 360 x 510 x 114mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード