耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = Blue, RedIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑, 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = Blue, RedIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーレジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑, 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーメーカー型番 = MPB16L-CARE-36-JR-24VV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類長方形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)19.6
カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
ワイヤレス = なし。ボタン数 = 2。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 白。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン. 2本の指で操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 選択可能な抵抗器 ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4728 918-4728 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ワイヤレス = なし。ボタン数 = 4。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 黒、シルバー。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ワイヤレス = なし。ボタン数 = 4。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 白。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気やすり RS PRO 5 ピース磁気やすりセットは、 つの磁気ファイルで構成された優れた汎用やすりセットです。作業場の材料、コンタクト、整流子のセグメントなどの清掃など、さまざまな手作業のやすりでの使用に最適です。 RS Pro 磁気やすりセットには、丸型ハンドル付きの ピースやすりとして製造された つの汎用磁気やすりが含まれており、信頼性が高く、すぐに使用できるセットです。やすりは、切抜きエッジのある二重カット面を備えていて、縁を誤ってバリ取りしないで TOP とボトムから表面を保護します。やすりの薄型設計は、スパークプラグやコンタクトなど、やすりを必要とする狭い隙間にアクセスするのに最適です。 RS Pro 磁気やすり 点セットは、便利な透明プラスチックポーチ入りで提供されるため、使用しないときにやすりを安全に保管することができます。 特長と利点 5 個の汎用マグネトファイル ?作業場の材料、接点、整流子のセグメントの軽い清掃やファイリングに最適 ?端がカットされていない二重カット面 ?丸みのあるハンドルを備えた一体型設計により、快適性と操作性が向上しています ?透明なプラスチック製保管ポーチ付き 用途 マグネトやすりは、あらゆる用途のファイリング作業に最適な手持ち工具です。一般的に、丸形ハンドルのやすりで構成された一体型設計として製造されています。磁気やすりは、多くの場合、薄型フラット設計になっているため、さまざまな材料の狭い隙間にアクセスするのに最適です。一般的に、次のようなさまざまな器具や材料のクリーニング、バリ取り、やファイリングに使用されます。 ?電気接点 ?スパークプラグ ?ワークショップ教材 ?整流子セグメント スイッチ よくある質問 汎用マグネトやすりがあります 作業場の材料、コンタクト、整流子のセグメントの軽いファイリングとクリーニングに適しています カット面はエッジを残したまま仕上げています 丸みを帯びたハンドル 高炭素鋼製です ビニール袋入り やすりの厚さはどのくらいですか? RS Pro ピース磁気やすりセットに含まれているやすりは、厚さが 1.10 mm で、狭い隙間にアクセスするのに最適です。 ファイルの長さはどのくらいですか? このセットのやすりは、ハンドルを含めてすべて長さが 160 mm で、やすり自体の長さは 100 mm です。 複目の面とは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。ダブルカットやすりは、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯を備え、ダブルカットの歯が形成されています。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット長さ = 160mm個数 = 5
1セット
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード