16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最大温度 = 200℃補償標準コネクタ. タイプK及びタイプJ熱電対用補償コネクタ。 200 ℃の温度に継続的に耐える高温ガラス繊維強化熱可塑樹脂。 コネクタに極性(+又は-)を表示。 ソリッドピン。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,830 税込3,113
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最大温度 = 200℃補償標準コネクタ. タイプK及びタイプJ熱電対用補償コネクタ。 200 ℃の温度に継続的に耐える高温ガラス繊維強化熱可塑樹脂。 コネクタに極性(+又は-)を表示。 ソリッドピン。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,870 税込2,057
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最大温度 = 200℃補償標準コネクタ. タイプK及びタイプJ熱電対用補償コネクタ。 200 ℃の温度に継続的に耐える高温ガラス繊維強化熱可塑樹脂。 コネクタに極性(+又は-)を表示。 ソリッドピン。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 2文字文字列数 = 1文字幅 = 6mm視野領域高さむ = 16mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 28 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5mm画面縦横サイズ = 45 x 12mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 22.8mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 6文字1列あたりの文字数 = 6文字高さ = 12.7mm視野領域高さむ = 16.5mm外寸奥行き = 2.2mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 69.9 x 30.5 x 2.2mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHT℃
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5.1mm外寸奥行き = 2.8mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.8 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字高さ = 17.8mm視野領域高さむ = 22.9mm外寸奥行き = 2.8mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 69.85 x 2.8 x 38.1mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHT℃
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字1列あたりの文字数 = 3-1/2文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 9mm視野領域高さむ = 22.9mm外寸奥行き = 2.8mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 69.85 x 2.8 x 38.1mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 → +80℃
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 15 cm オス Mini DisplayPort-メス HDMI アダプタ、白 このコンパクトで汎用性の高いケーブルは、一方の端にオス Mini DisplayPort コネクタ、もう一方の端にメス HDMI アダプタを備え、タブレットなどの機器を簡単に接続できます。 ラップトップ又は MacBook を高精細ディスプレイモニタ又は画面に接続すると、ディスプレイやワークスペースを簡単に拡張できます。また、プロジェクターを使用してミラーモードで作業し、視聴者に表示される内容を確認することもできます。DP ( DisplayPort )コネクタは、 20 ピン構造で、 PVC フード及びストレインリリーフを備えたコネクタにより、分割しない Durable ケーブルが実現されています。この高品質アダプタを使用すると、高精細ビデオの投影や表示だけでなく、デバイスから高品質のオーディオ信号を伝送して、優れたエンターテイメントエクスペリエンスを実現できます。このプラグアンドプレイスタイルケーブルは、利便性が高く、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けることができます。 特長と利点 幅広い素材に対応 小型軽量設計 Mini DisplayPort 1.1a 、 HDMI 1.3b に準拠 最大 1080p (FullHD) および 1920 x 1200 の解像度をサポート プログレッシブ: 1920 x 1200 、 1080p 、 720p 、 576p 、 480p インターレース: 1080i 、 576i 、 480i1.2A オーディオのサポート: DTS/DTS-HD 、 Dolby Digital/Dolby TrueHD 、およびリニア PCM ( LPCM ) 用途 Mini DisplayPort-HDMI ケーブルアダプタは、 Macbook Air やタブレットなどのデバイスを高精細テレビ又はプロジェクターに接続する場合に最適です。ディスプレイやワークスペースを拡張したり、ミラーリングして視聴者に表示したりすることもできます。プラグアンドプレイ方式のケーブルにより、最小限のセットアップですばやく簡単に取り付けられ、高精細オーディオ / ビデオ信号を簡単に伝送できます。Mini DisplayPort-HDMI ケーブルは、次のようなさまざまなデバイスに使用できます。 高解像度テレビ プロジェクタ Mac Macbook (マックブック) タブレット ラップトップ よくある質問 接続方法は このコンパクトで便利なケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載の機器を高精細テレビ又はプロジェクターに接続することができます。オス DisplayPort コネクタをデバイスのメス DisplayPort に接続し、別の HDMI ケーブルのオス HDMI コネクタをアダプタのメス HDMI ポートに接続するだけです。 これはオーディオ信号も伝送しますか はい、このケーブルはビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送します。 給電方法は このケーブルは、 DisplayPort 接続経由で給電されます。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI終端1 = オスミニDisplayPort終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプB熱電対。応用例 = ミニチュアコネクタ。コネクタ タイプ = フラットピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = B。コネクタサイズ = ミニチュア。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IECカラーコードミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ. RS PROのミニチュアインライン熱電対プラグコネクタは、IEC準拠で色分けされています。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に失敗なく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑性樹脂製で耐衝撃性があり、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化フラット設計のため、正確な接続を保証します。ハウジングはIEC準拠で色分けされ、前面に熱電対タイプが表示されているため、簡単に識別できます。熱電対コネクタとは.. 熱電対コネクタは、温度感知部品と正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。この接続されている部品は、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには熱電対タイプが印刷され、簡単に識別できるように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。ミニチュア熱電対プラグコネクタは、ミニチュア熱電対ソケットコネクタとかん合できます。特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造されたピンにより、信号を正確に伝送 IEC準拠で色分けされ、簡単に識別可能 正確な接続の為、極性付きフラットピンコンタクトに対応 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。このミニチュア熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も要求の厳しい温度測定での使用にも最適です。アクセサリ. このミニチュア熱電対コネクタは、ケーブルクランプとゴムグロメットに適合 品番 ; 236-4104 236-4104 .ケーブルクランプ 品番 ; 666-7365 666-7365 .ゴムグロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷