15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: C ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 10 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 50 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 uF エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 25 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 15 uf エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 8.5 mm x 8.5 mm x 13 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命は 1000 時間です リードピッチ: 5mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ/ケース: E ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 22 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧が 10 V dc で漏洩電流が 500 nA です。寸法は 5.5 mm x 5.5 mm x 9.5 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : C用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 10 μ f エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 VDC で、漏洩電流 500 nA です。寸法は、 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0.5 mm (長さ x 奥行 x 高さ x リード径)です。特長と利点許容範囲は 20% です 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチは 2.5 mm です 損失係数は 0.08 % 未満です スルーホール取り付け パッケージ/ケース: B ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS PRO V19
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mm線径 = 0.55mm初張力 = 7.9Nばね定数 = 0.08N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷

仕様外径 = 4.32mmワイヤー直径 = 0.32mmフリー長さ = 41.9mm最小の動作長さ = 9.5mm最小作業長さ負荷 = 2.57N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.08N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 0.08Wコーン材質 = マイラー寸法 = 22.5 (Dia.) x 8.5mm直径 = 22.5mm高さ = 8.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
770 税込847
翌々日出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm動作温度 Max = +125℃誘電正接 = <lteq/>0.08% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。
適合EN61340-5-1 厚さ(mm)0.08 ピンク タイプガセット袋 抵抗(Ω)10^11(ボリューム) 厚さ(μm)80(+/- 10 %) 表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h 導電性なし 散逸率あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
510 税込561
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)