8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色 = グレー。ピークタイプ = 標準。調整可能 = なし。保護剤 = ABS。キャップ材料 = 綿。汗止めバンド = なし。洗濯機で洗る = なし。EN812準拠 = あり。頭のサイズ = 52 - 65cm。。CE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップ - 調整不可. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。. 特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています .帽子には、通気用の大型のメッシュインサートも付いているため、長期間着用しても空気が循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. いいえ、キャップのサイズは調整できません。正しいヘッドサイズの測定値を購入する必要があります。. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。. このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。. キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

色 = Black。ピークタイプ = 標準。調整可能 = なし。保護剤 = ABS。キャップ材料 = 綿。汗止めバンド = なし。洗濯機で洗る = なし。EN812準拠 = あり。頭のサイズ = 54 → 59cm。。CE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップ - 調整不可. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。. 特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています .帽子には、通気用の大型のメッシュインサートも付いているため、長期間着用しても空気が循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. いいえ、キャップのサイズは調整できません。正しいヘッドサイズの測定値を購入する必要があります。. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。. このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。. キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

色 = Black。ピークタイプ = マイクロ。調整可能 = あり。保護剤 = ABS。キャップ材料 = 綿。汗止めバンド = なし。洗濯機で洗る = なし。EN812準拠 = あり。頭のサイズ = 54 - 59cm。。CE認定. EN812. RS Pro ショートピークバンプキャップです. RS Pro ショートピークバンプキャップのご紹介です。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。調節可能なストラップが付いているので、多様な頭のサイズにキャップを装着できます。また、着用者の頭部に長時間快適に装着できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。. 特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .調節可能なストラップにより、カスタマイズされた快適なフィット感を実現します .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています .帽子はまた長期間の間身に着けられているとき循環を可能にするために通気される .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. はい。この安全キャップには、調整可能なストラップが付いているため、ほとんどのヘッドサイズに適しています. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。. このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります. キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro ロングピークバンプキャップ(調節可能)です RS Pro のペギドバンプキャップ製品をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。 特長と利点: ?軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します ?高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りの EVA フォーム製クラウン部を装備しているため、最適な安全性と保護性能が得られます ?帽子は長 Peak cm ?サイズ調整可能なストラップ ?綿 100% ABS EVA フォームでできています ?通気ポートも装備し、通気性を最大限に高めています ?必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 EN812 安全基準に適合 用途: バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。主な用途: ?天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 ?電気工事業者および配管業者 ?軽量構造 DIY ?製造および産業環境 キャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、サイズに合わせて調整できるため、さまざまなヘッドサイズで汎用性を高めることができます キャップの交換時期はありますか? 安全ヘルメットと安全帽は 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。 このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか? この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。 キャップは反射していますか? いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります RS Pro シリーズでは、他にどのようなバンプキャップを用意していますか? (184-5947) 184-5947 海軍、調整可能 (184-5948) 184-5948 黒、調整可能 RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = Blackピークタイプ = ロング調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cm
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

色 = ロイヤルブルー。ピークタイプ = 標準。調整可能 = あり。保護剤 = ABS。キャップ材料 = 綿。汗止めバンド = なし。洗濯機で洗る = なし。EN812準拠 = あり。頭のサイズ = 52 - 65cm。。CE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップです. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。調節可能なストラップが付いているので、多様な頭のサイズにキャップを装着できます。また、着用者の頭部に長時間快適に装着できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。. 特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .カスタマイズされた快適なフィット感を実現する、フックとループ付きの調節可能なストラップ .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています . 8 つの通気ポートを備えているため、長期間着用しても循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. はい。この安全キャップには、フックとループ付きの調整可能なストラップが付いているので、ほとんどのヘッドサイズに適しています. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。. このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。. キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro ロングピークバンプキャップ(調節可能)です RS Pro のペギドバンプキャップ製品をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。 特長と利点: ?軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します ?高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りの EVA フォーム製クラウン部を装備しているため、最適な安全性と保護性能が得られます ?帽子は長 Peak cm ?サイズ調整可能なストラップ ?綿 100% ABS EVA フォームでできています ?通気ポートも装備し、通気性を最大限に高めています ?必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 EN812 安全基準に適合 用途: バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。主な用途: ?天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 ?電気工事業者および配管業者 ?軽量構造 DIY ?製造および産業環境 キャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、サイズに合わせて調整できるため、さまざまなヘッドサイズで汎用性を高めることができます キャップの交換時期はありますか? 安全ヘルメットと安全帽は 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。 このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか? この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。 キャップは反射していますか? いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります RS Pro シリーズでは、他にどのようなバンプキャップを用意していますか? (184-5947) 184-5947 海軍、調整可能 (184-5948) 184-5948 黒、調整可能 RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = ネービーピークタイプ = ロング調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cm
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。. 車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ケーブル長 = 3.5m。ケーブル径 = 10mm。許容電流 = 220A。。RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. ;b>特長と利点 ;/b>. 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. ;b>用途 ;/b>. 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。. ;b>車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. ;/b>. 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷