RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。
[特長]
・低圧用途
・真空ラインの保護とメンテナンス・
・入力及び出力空気圧制御
・低動作圧力条件下の空圧用途に最適
[仕様]
・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)
・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg
・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途
・エアコンプレッサ
・エアライン
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 14mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。
[特長]
・低圧用途・
・真空ラインの保護とメンテナンス
・入力及び出力空気圧制御
・低動作圧力条件下の空圧用途に最適
[仕様]
・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)
・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg
・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途
・エアコンプレッサ
・エアライン
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 11mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。
[特長]
・低圧用途
・真空ラインの保護とメンテナンス
・入力及び出力空気圧制御
・低動作圧力条件下の空圧用途に最適
[仕様]
・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)
・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg
・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途・
・エアコンプレッサ・
・エアライン
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。
[特長]
・低圧用途
・真空ラインの保護とメンテナンス
・入力及び出力空気圧制御
・低動作圧力条件下の空圧用途に最適
[仕様]
・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa)・
・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg・
・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃
用途・空圧低圧用途
・エアコンプレッサ
・エアライン
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
チューブのインレット接続 = 8mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 8mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = 0℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 8 mm チューブインレット、 8 mm チューブアウトレット真空ラインを使用していますか.RS Pro のこの逆止弁は、圧縮空気の流量を制御し、一方の側から流れ、他方の方向は通過をブロックします。 このバルブは、シンプルで効果的なプッシュオン式とねじ式カラーを備え、最小限の労力でナイロン及びポリウレタンの低圧配管に取り付けることができます。入口接続部と出口接続部の両方の寸法は 8 mm で、継手の動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 バルブ本体は強力なポリオキシメチレン( POM )製で、剛性が高く、寸法安定性と低摩擦性があります。このタイプのバルブは、食品飲料業界や医療分野など、さまざまな真空用途や汎用用途で使用できます。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 8 mm のチューブインレット接続部 . 8 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲: 0 ~ +10 バール .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード