「遠心機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大流量 = 350 → 450ml/min。供給電圧 = 1.5 → 3 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大使用圧力 = 210 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.3W。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25V。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。ポンプタイプ = 遠心分離機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 172mm足高さ = 38mm全体の高さ = 38mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 100kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 丸型kg動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16直径 = 183mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 210kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 210kgシリーズ = KMR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 165mm足高さ = 39mm全体の高さ = 39mm静的負荷容量 = 350kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 128mm足高さ = 30mm全体の高さ = 30mm静的負荷容量 = 220kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 190mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 750kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 190mm足高さ = 66.5mm全体の高さ = 66mm静的負荷容量 = 2300kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 192mm足高さ = 40.5mm全体の高さ = 41mm静的負荷容量 = 690kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 51kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 51kgシリーズ = KPUM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M14直径 = 47mm足高さ = 52mm全体の高さ = 52mm静的負荷容量 = 172kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 172kgシリーズ = KPUM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KMR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 127mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 250kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPN℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 128mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 600材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 330kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 110mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 124kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg圧縮たわみ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 216mm足高さ = 48mm全体の高さ = 48mm材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPRmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 64mm足高さ = 63mm全体の高さ = 63mm静的負荷容量 = 390kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 390kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
最大流量 = 2000ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 3.2 mmチューブ。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 345 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 6W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
最大流量 = 1150ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 3.2 mmチューブ。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 5.8W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 4mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 100 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 500mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 100材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、 127 歯の柔軟なゴム製で、内側の表面に成形され、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 635mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 127材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側の表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 560mm幅 = 20mmピッチ = 8mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 75 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 375mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 75材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 70 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 350mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 70材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に成形された 60 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 300mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 60材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側に 165 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 2310mm幅 = 115mmピッチ = 14mm歯の数 = 165材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1890mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 135材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 140 歯の柔軟なゴムが成形され、ピッチは 8 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機
仕様長さ = 1120mm幅 = 30mmピッチ = 8mm歯の数 = 140材料 = ゴム歯の高さ = 3.38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 200 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1000mm幅 = 25mmピッチ = 5mm歯の数 = 200材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ