6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤータイプ = ロックプライヤ。全体長さ = 254 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ジョー開口 = 74mm。。RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

プライヤータイプ = ロックプライヤ。全体長さ = 178 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ジョー開口 = 52mm。。RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。 これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 湾曲ジョーロック RS Pro 湾曲ジョーロックプライヤについて。これらの高品質ロックプライヤはクロムバナジウムスチール製で、どんなグリップ用途で使用されても、非常に Durableさらに、硬化処理を施した歯と湾曲ジョーによりあらゆる角度から確実なグリップを得られます。また、ロック機構により、手で一定の力をかけて張力を維持することなく、 GET でも確実にグリップできます。この信頼性の高い堅牢なロックプライヤは、業務用又は DIY 用途に最適で、標準的なプライヤやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。 特長と利点: この高品質で頑丈な RS Pro ロックプライヤを使用すれば、ロック機構によって一定の保持力を維持し、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます 硬化処理された歯と湾曲ジョーにより、あらゆる角度から簡単にグリップできるため、困難な場所で物体を引っ張ったりねじりたりする際に、確実なグリップを提供するのに最適です このプライヤは、安全かつ確実に作業を行えるように、ガード付きのリリースレバーを備えています 人間工学に基づいた形状のエポキシコーティングハンドルにより、ユーザの快適性が向上しています クロムバナジウムスチール製で、過酷な環境でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ジョーの間隔は、ロッキングプライヤーの底部にある刻み付きネジ機構を回すことで簡単に調整できます ツールの全長は 240 mm です ジョー容量は mm 62 mm です 用途: ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に機能しますが、固着した留め具や配管など、ヘビーデューティなグリップが必要な特殊用途に最適です。この製品は、配管工やエンジニアが対象物を挟んだり、クランプしたり、曲げたり、切断したりする必要がある場合に欠かせない手動工具です。ロッキングプライヤーは、大きなトルクを必要としたり物体をこじ開けたり取り外したりする必要がある場合や、物体を所定の位置に保持するために追加グリップが必要な場合に非常に重要な機器です。モールグリップは最も一般的に次の用途で使用されます。 自動車のメンテナンスおよび修理技術者 エンジニア 配管工 建設作業者 DIY愛好家 RS PRO の利点 丸い材料の把持や固定に使用されます クロムバナジウムスチール製のジョー エポキシコーティングが施され、耐腐食性と高強度のスチール製ハンドル 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョー 人間工学に基づくノブにより、ジョーの開口部をスムーズに調整可能で、ロックナットが付いています リリースにかかる労力を軽減、インチなし、クイックリリース 工具をしっかりとロックできる強力なリリース機能。 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョーRS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 240 mm
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 304.8 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 254 mm。ハンドルタイプ = 金属。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M10外径 = 21mm内径 = 10.5mm厚さ = 1.5mm材料 = バルカナイズドファイバー仕上げ = プレーンファイバワッシャ - メートル及びインペリアルBA. 加硫硬質赤色絶縁ファイバワッシャ ISOメートル及びインペリアルBA留め具用 海水による腐食、石油誘導体、オイル、有機溶剤、日光や摩耗に対する耐性あり ファイバワッシャは、電気絶縁、車載用途、ガラス工事、照明、海洋用途、配管などに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷