4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 3/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。. 特長. ;ul> ;li>QタイプオスNPTねじクローカップリング ;/li> ;li>外部クロー ;/li> ;li>国内パイプねじ (NPT)接続 ;/li> ;li>鉄 - 亜鉛めっき ;/li> ;/ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. ;ul> ;li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 ;/li> ;li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 ;/li> ;li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用アプリケーション ;/li> ;li>農業 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>消防 ;/li> ;/ul>
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 1/2オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。. 特長. ;ul> ;li>QタイプオスNPTねじクローカップリング ;/li> ;li>外部クロー ;/li> ;li>国内パイプねじ (NPT)接続 ;/li> ;li>鉄 - 亜鉛めっき ;/li> ;/ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. ;ul> ;li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 ;/li> ;li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 ;/li> ;li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用アプリケーション ;/li> ;li>農業 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>消防 ;/li> ;/ul>
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 1オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。. 特長. ;ul> ;li>QタイプオスNPTねじクローカップリング ;/li> ;li>外部クロー ;/li> ;li>国内パイプねじ (NPT)接続 ;/li> ;li>鉄 - 亜鉛めっき ;/li> ;/ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. ;ul> ;li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 ;/li> ;li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 ;/li> ;li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用アプリケーション ;/li> ;li>農業 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>消防 ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 半田