「銅 単線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 100 m U/UTP Cat6 ケーブルは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )の外部ジャケットと HDPE 絶縁を備えています。24 AWG ゲージで、裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.06 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 100 m S/FTP Cat7 ケーブル(黄)は、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )外部ジャケットとフォーム PE 絶縁を備えています。23 AWG ゲージと裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.30 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS PROパラレルスプライスをご紹介します。トラブルなく信頼性の高いケーブル接続のための究極のソリューションです。はんだ付けに別れを告げ、安全で耐久性のある電線の完全性を実現してください。非絶縁圧着パラレルスプライスを使用すると、単線又は複数のストランドを簡単に終端処理できます。RS PROの高品質な職人技にお任せいただき、ケーブルを効率的かつ効果的に接続してください。今すぐ、電気プロジェクトをアップグレードし、RS PROパラレルスプライスの利便性を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>安全で耐久性に優れたケーブル接続 ;/li> ;li>はんだ付けは不要 ;/li> ;li>シングルワイヤ又は複数のストランドの終端処理 ;/li> ;li>パラレルスプライス ;/li> ;li>銅材質 ;/li> ;li>スズめっき ;/li> ;li>絶縁なし ;/li> ;/ul>
仕様スプライスタイプ = パラレル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 金属コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS PROパラレルスプライスをご紹介します。トラブルなく信頼性の高いケーブル接続のための究極のソリューションです。はんだ付けに別れを告げ、安全で耐久性のある電線の完全性を実現してください。非絶縁圧着パラレルスプライスを使用すると、単線又は複数のストランドを簡単に終端処理できます。RS PROの高品質な職人技にお任せいただき、ケーブルを効率的かつ効果的に接続してください。今すぐ、電気プロジェクトをアップグレードし、RS PROパラレルスプライスの利便性を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>安全で耐久性に優れたケーブル接続 ;/li> ;li>はんだ付けは不要 ;/li> ;li>シングルワイヤ又は複数のストランドの終端処理 ;/li> ;li>パラレルスプライス ;/li> ;li>銅材質 ;/li> ;li>スズめっき ;/li> ;li>絶縁なし ;/li> ;/ul>
仕様スプライスタイプ = パラレルコネクタ適合電線サイズ = 14 → 16 AWG全長 = 8mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 金属表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽白色 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブル形状 = 丸型pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 500 m 遮蔽青色 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外被色 = 青耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブル形状 = 丸型pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(500m)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 500 m 遮蔽グレー Multicore RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)AWGサイズ = 23 AWGpF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(500m)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽グレー Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルには、断面積が 80.02mm 2 のコアストランドがあります LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁材製で、強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、性能に影響する電磁干渉の影響を軽減する保護層です 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS Pro ワイヤストリッピング 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのワイヤストリッピングプライヤを導入すると、 Durable な手動工具になります。さまざまな単線及びより線導体の被覆の切断とストリッピングに最適で、すぐにはんだ付けするか、コネクタを装着してより線を露出させることができます。このストリッピングプライヤは研磨仕上げの特殊工具鋼を使用して製造され、耐腐食性に優れた丈夫な手動工具となっています。人間工学に基づくハンドルは、手の負担を防ぎながら、快適性と操作性を向上させます。 このプライヤには調整可能な黄銅ねじが付いており、ワイヤの直径を変えたり、正確にグリップしたり切断することができます。 特長と利点 .さまざまなワイヤの被覆を切断したり、被覆を除去したりするのに最適 .人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します . V 溝スプリングアクションジョーは正確に動作します .特殊工具鋼製の Durable カッターにより、長寿命と耐腐食性を実現します .さまざまなサイズのワイヤやケーブルに対応する調整可能なネジ 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていますか. このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線には使用しないでください。 このケーブルストリッピング工具は調整可能ですか. このケーブルストリッピング工具には、さまざまなサイズのワイヤを切断したり、ストリッピングしたりできるように調整可能なねじが付いています。 このプライヤの長さは. このプライヤは先端が 35.7 mm で長さが 160 mm なので、工具キットに簡単に収納できます。
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.4 mm断熱材 = PUR外径 = 0.45mm長さ = 400mストランド数 = 1ストランド径 = 0.4 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PUR外径 = 0.37mm長さ = 700mストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.5 mm断熱材 = PUR外径 = 1.59mm長さ = 30mストランド数 = 1ストランド径 = 1.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 15 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.224 mm断熱材 = PUR外径 = 0.26mm長さ = 1300mストランド数 = 1ストランド径 = 0.224 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 31 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 30断熱材 = PUR外径 = 0.25mm長さ = 1100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.255 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃ケーブル形状 = シングルコア通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.71 mm断熱材 = PUR外径 = 0.78mm長さ = 120mストランド数 = 1ストランド径 = 0.71 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 21 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.25 mm断熱材 = PUR外径 = 1.33mm長さ = 40mストランド数 = 1ストランド径 = 1.25 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 16 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.56 mm断熱材 = PUR外径 = 0.62mm長さ = 200mストランド数 = 1ストランド径 = 0.56 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
関連キーワード