238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO TCT Circular 136mm Cutting Length Saw Blade Introducing the RS PRO Circular 136mm cutting length saw blade designed for cutting metal, such as piping and rails. Features and Benefits Superior cutting performanceClean, precise cuts What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 30 歯)です。ブレード径は 136mm です ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 30 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 軟鋼に適した切削材料 Things to consider Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様アプリケーション = 金属カット長さ = 136mm歯の数 = 30アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり刃の直径 = 136mm
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 12.5mm刃の厚さ = 0.63mmインチあたりの歯数 = 24材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0.63mm刃の厚さ = 12.5mmインチあたりの歯数 = 18材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(5個)
1,020 税込1,122
7日以内出荷

仕様刃の長さ = 150 mmインチあたりの歯数 = 32材質 = ハイカーボンスチールRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

汎用ピンセット. RS Pro 高精度ピンセットは、先端が非常に鋭利で、狭い物体を精密にピッキングする必要があるさまざまな用途に適しています。高品質のステンレススチール製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。. 特長と利点. 高品質のステンレススチール製ギザ付きハンドル 先端のスタイルは4種類 ファインポイントは、先端部の内側にギザ付き ストレート及びベントポイントは、ねじれ防止ピン付き 全長: 150 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 150 mmポイントタイプ = 鋸歯
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro汎用ピンセット(PVCグリップハンドル付). RS Pro汎用ピンセット(PVCグリップハンドル付)です。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。カーボンスチール製で、PVC絶縁ハンドルを備えています。. 特長と利点. 超微細な組み立て作業用のピンセット. 素材: カーボンスチール. 仕上げ: PVCコーティング
仕様材質 = 炭素鋼方向 = ベントチップサイズ = 細目耐磁性 = なし抗酸耐性 = なし
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、はんだ除去用途でしっかり把持して酷使に耐えられる特殊な設計になっています。先端部分が丸い鋸歯状の強力なピンセットは、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。RS Proリバースアクションピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 逆転動作 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 使い心地がよく、緻密な作業が可能 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 30.SA材質 = ステンレス鋼方向 = ベントポイントタイプ = 鋸歯耐磁性 = ありESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

セラミックは脆性材料ですが、正しく使用すると長寿命です。. ジルコニア.セラミックピンセット. RS Pro 精密セラミックピンセットは先端が細いため、狭い物体を精密に選択する必要があるさまざまな用途に使用できます。高品質絶縁セラミック製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。. 特長と利点. 絶縁 ギザ付きハンドル 電子機器の製造や修理、はんだ付け、実験、クリーンルームでの使用に最適 金属の 10 倍の耐摩耗性 耐腐食性 フッ化水素を除く酸に耐性あり 耐熱性:最高 1000 ° C 全長: 124 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ジルコニアセラミック全体長さ = 124 mmポイントタイプ = 鋸歯耐磁性 = あり抗酸耐性 = ありはんだ接続部衝撃耐性 = あり
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS Proプレミアムエコノミーピンセット. RS Proプレミアムエコノミーピンセット。このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈で、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proプレミアムエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。. 特長と利点. 非磁性. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. さまざまな長さと先端のタイプを用意. 用途情報. RS Proプレミアムエコノミーピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 00D.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 鋸歯耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro汎用ピンセット. 表面実装用途や緻密な組み立て作業向けに設計された汎用ピンセットシリーズです。鋸歯状グリップのハンドルでグリップ性と操作性を高めています。. 特長と利点. 複雑な作業向け 清掃や保守が簡単 鋸歯状グリップのハンドル. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様材質 = 炭素鋼方向 = ベントチップサイズ = 細目耐磁性 = なし抗酸耐性 = なし
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro汎用ピンセット(PVCグリップハンドル付). RS Pro汎用ピンセット(PVCグリップハンドル付)です。このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。カーボンスチール製で、PVC絶縁ハンドルを備えています。. 特長と利点. 超微細な組み立て作業用のピンセット. 素材: カーボンスチール. 仕上げ: PVCコーティング
仕様材質 = 炭素鋼方向 = ベントチップサイズ = 細目耐磁性 = なし抗酸耐性 = なし
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro汎用ピンセット. 表面実装用途や緻密な組み立て作業向けに設計された汎用ピンセットシリーズです。鋸歯状グリップのハンドルでグリップ性と操作性を高めています。. 特長と利点. 複雑な作業向け 清掃や保守が簡単 鋸歯状グリップのハンドル. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 124.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 150 mmポイントタイプ = 鋸歯耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro強力精密ピンセット. RS Pro強力精密ピンセットは、苛酷な用途向けに特化した設計になっています。鋸歯状の先端部分(先丸)とグリップにより、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。. 特長と利点. 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 鋸歯状のグリップハンドル 使い心地がよく、緻密な作業が可能. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 7312.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 鈍い耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro強力精密ピンセット. RS Pro強力精密ピンセットは、苛酷な用途向けに特化した設計になっています。鋸歯状の先端部分(先丸)とグリップにより、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。. 特長と利点. 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 鋸歯状のグリップハンドル 使い心地がよく、緻密な作業が可能. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 7314.C.NP材質 = 炭素鋼全体長さ = 140 mmポイントタイプ = 鈍い
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro汎用ピンセット. 表面実装用途や緻密な組み立て作業向けに設計された汎用ピンセットシリーズです。鋸歯状グリップのハンドルでグリップ性と操作性を高めています。. 特長と利点. 複雑な作業向け 清掃や保守が簡単 鋸歯状グリップのハンドル. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = R7314.C.NP材質 = 炭素鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = なしESD対応 = なし抗酸耐性 = なし
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro汎用ピンセット. 表面実装用途や緻密な組み立て作業向けに設計された汎用ピンセットシリーズです。鋸歯状グリップのハンドルでグリップ性と操作性を高めています。. 特長と利点. 複雑な作業向け 清掃や保守が簡単 鋸歯状グリップのハンドル. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 649.SA材質 = ステンレス鋼方向 = ベントチップサイズ = 細目耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、はんだ除去用途でしっかり把持して酷使に耐えられる特殊な設計になっています。先端部分が丸い鋸歯状の強力なピンセットは、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。RS Proリバースアクションピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 逆転動作 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 使い心地がよく、緻密な作業が可能 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 31.SA材質 = ステンレス鋼方向 = 直線チップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Proリバースアクションピンセット. RS Proリバースアクションピンセットは、はんだ除去用途でしっかり把持して酷使に耐えられる特殊な設計になっています。先端部分が丸い鋸歯状の強力なピンセットは、使い心地がよく、電子部品に対する緻密な作業が可能です。RS Proリバースアクションピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 逆転動作 鋸歯状の先端部分でしっかり把持 使い心地がよく、緻密な作業が可能 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. 用途情報. 主な用途には、電子産業、時計製造業、宝石商、工芸、研究室、医療用途などがあります。
仕様モデルナンバー = 29.SA材質 = ステンレス鋼方向 = 直線ポイントタイプ = 鈍い、丸型の;のこぎり歯状の耐磁性 = ありESD対応 = なし抗酸耐性 = あり
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。. 特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。. 特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様モデルナンバー = 5WF.SA材質 = ステンレス鋼方向 = ベント耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 130 mmポイントタイプ = ウエハー耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様モデルナンバー = 6WF.SA材質 = ステンレス鋼方向 = ベント耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS Proウエハーピンセット. RS Proウエハーピンセットは、繊細で壊れやすいウエハー向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proウエハーピンセットは、耐磁性、耐酸性のステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さのタイプを用意. タイプ: ウエハー
仕様モデルナンバー = 4WF.SA材質 = ステンレス鋼方向 = ベント耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 78mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 40mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 50mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

関連キーワード